Πολύγωνο κλειδί με καστάνια, μετρικού τύπου και τύπου ίντσας Συλλογή ειδικών εργαλείων με 32 τεμάχια
Πολύγωνο κλειδί με καστάνια, συλλογή 32 τμχ.
ΣΕΤ ΔΙΠΛΕΣ ΚΑΣΤΑΝ-ΜΥΤΕΣ-ΚΑΡΥΔ.32ΤΕΜ.
Αρ. είδους 071423 100
EAN 4045727936054
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκτεταμένη συλλογή ειδικών μηχανικών κλειδιών
- Εξαιρετικά λεπτά εργαλεία για δυσπρόσιτα σημεία
- Έξυπνος βασικός εξοπλισμός για το συνεργείο και για φορητή χρήση
- Μηχανικό κλειδί με καστάνια και ειδική κλίση, χαμηλό ύψος και βελτιστοποιημένο μήκος εργασίας 110 mm ή 200 mm. Ιδιαίτερα κατάλληλο για σημεία με περιορισμένο χώρο, π.χ. μεντεσέδες θυρών, χώροι κινητήρα και καλύμματα οδοντωτών ιμάντων
- Το κλειδί με καστάνια και λεπτή επιτρέπει τον γρήγορο χειρισμό με το ένα χέρι ακόμα και στους πιο περιορισμένους χώρους για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης λειτουργίας
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μύτες και καρυδάκια: Ειδική καστάνια διπλής λειτουργίας με τσοκ 1/4 ίντσας και 10 mm
- Μύτες για βίδες με κεφαλή TX, με εγκοπή, PH, με εξαγωνική υποδοχή και υποδοχή τριπλού τετραγώνου
- Καρυδάκια μετρικού τύπου
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 32 Stck(pcs) |
ΜΥΤΗ ALLEN SW4 1/4
ΜΥΤΗ ALLEN SW5 1/4 L25MM
ΜΥΤΗ ALLEN SW6 1/4
ΜΥΤΗ 10MM ALLEN SW7
ΜΥΤΗ 10MM ALLEN SW8
(ΕΠ) ΜΥΤΗ TX45 L30MM
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM-SW6MM
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4L 22ΜΜ-SN 7ΜΜ
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22ΜΜ-SW 8ΜΜ
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 22ΜΜ-SW 9MM
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM-SW10MM
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM-SW 11MM
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝ.1/4 22ΜΜ-SW 12MM
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 22ΜΜ-SW13MM
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM SW14MM
ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 1/4
ΚΑΣΤΑΝΙΑ
FMINRT-(071423 100)
ΜΕΤΑΛΛΙΚ.ΚΑΣΕΤΙΝΑ 220X110X35 Ν1