Σύστημα επισκευής μουσαμά, σετ μπαλώματος 32 τεμάχια
Σετ μπαλώματος, σύστημα επισκευής μουσαμά, 32 τμχ.
ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΑΜΑΔΩΝ, 32 ΑΥΤΟΚΟΛΛ.
Αρ. είδους 0880602004
EAN 4046778949376
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Απλή, επαγγελματική επισκευή
- Έτοιμα για χρήση μπαλώματα με υψηλή αντοχή συγκόλλησης
- Γρήγορη χρήση
- Μεγάλο εύρος χρωμάτων
Για κινητές εφαρμογές
Γρήγορη, αξιόπιστη επισκευή κατεστραμμένων περιοχών ανά πάσα στιγμή
Βελτιστοποίηση του κόστους
- Δεν χρειάζεται επίσκεψη σε συνεργείο
- Σημαντικά μειωμένοι χρόνοι επισκευής
- Μείωση των περιττών χρόνων εκτός λειτουργίας
- Εξαλείφει τις αξιώσεις αποζημίωσης λόγω ζημιών στη μεταφορά εμπορευμάτων
Αντοχή στην ακτινοβολία UV
Αντοχή στον καθαρισμό με βούρτσα και νερό
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 3 μπαλώματα 300 x 200 mm
- 3 μπαλώματα 200 x 200 mm
- 4 μπαλώματα 300 x 100 mm
- 4 μπαλώματα 200 x 100 mm
- 6 μπαλώματα 100 x 100 mm
- 6 μπαλώματα 200 x 50 mm
- 6 μπαλώματα 100 x 50 mm
Το μπάλωμα δεν μπορεί να αφαιρεθεί και να διορθωθεί μετά την εφαρμογή! Όλα τα χρώματα είναι παρόμοια με τα RAL 161 και 290 σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν μόνο προτάσεις βάσει της εμπειρίας μας. Απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές! Κατά τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες στο δελτίο τεχνικών δεδομένων και οι προδιαγραφές των ισχυόντων κανονισμών.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μοναδικό σύστημα για την επισκευή ελαττωματικών μουσαμάδων στον δρόμο και στο συνεργείο. Οι οπές, τα τρυπήματα και τα σχισίματα μπορούν να επισκευαστούν μόνιμα, με απλό τρόπο και με χαμηλό κόστος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μουσαμάδες φορτηγών, σκηνές εκδηλώσεων, καλύμματα προστασίας από προσκρούσεις και για πίστες σκι, κοντέινερ αποσκευών, τροχόσπιτα, κιβώτια σκι κ.λπ.
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από γράσο. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από το ελάττωμα με ένα καθαρό πανί και καθαριστικό εξαρτημάτων για να αφαιρέσετε τη βρομιά και τα λάδια. Επιλέξτε ένα μπάλωμα και αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη. Εφαρμόστε το μπάλωμα στην επιφάνεια φροντίζοντας να μην δημιουργηθούν πτυχώσεις και, στη συνέχεια, πιέστε το δυνατά. Αν χρειάζεται, χτυπήστε το πάνω σε μια στερεή επιφάνεια με λαστιχένιο σφυρί
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 32 Stck(pcs) |
Χρώμα | Καθαρό πορτοκαλί, παρόμοιο με το RAL 2004 |
Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 °C |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 70 °C |
Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας | -15 °C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!