Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύστημα επισκευής μουσαμά, σετ μπαλώματος 32 τεμάχια

Σετ μπαλώματος, σύστημα επισκευής μουσαμά, 32 τμχ.
ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΝΤΩΝ ΓΚ

Αρ. είδους 0880600161

EAN 4046778948270

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σύστημα επισκευής μουσαμά, σετ μπαλώματος 32 τεμάχια

Αρ. είδους 0880600161
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
Σύστημα επισκευής με αυτοκόλλητα τεμάχια για ελαττώματα σε μουσαμάδες φορτηγών, σκηνές, καλύμματα κ.λπ.

Απλή, επαγγελματική επισκευή


  • Έτοιμα για χρήση μπαλώματα με υψηλή αντοχή συγκόλλησης

  • Γρήγορη χρήση

  • Μεγάλο εύρος χρωμάτων


Για κινητές εφαρμογές


Γρήγορη, αξιόπιστη επισκευή κατεστραμμένων περιοχών ανά πάσα στιγμή



Βελτιστοποίηση του κόστους


  • Δεν χρειάζεται επίσκεψη σε συνεργείο

  • Σημαντικά μειωμένοι χρόνοι επισκευής

  • Μείωση των περιττών χρόνων εκτός λειτουργίας

  • Εξαλείφει τις αξιώσεις αποζημίωσης λόγω ζημιών στη μεταφορά εμπορευμάτων


Αντοχή στην ακτινοβολία UV



Αντοχή στον καθαρισμό με βούρτσα και νερό



Περιεχόμενα κατά την παράδοση


  • 3 μπαλώματα 300 x 200 mm

  • 3 μπαλώματα 200 x 200 mm

  • 4 μπαλώματα 300 x 100 mm

  • 4 μπαλώματα 200 x 100 mm

  • 6 μπαλώματα 100 x 100 mm

  • 6 μπαλώματα 200 x 50 mm

  • 6 μπαλώματα 100 x 50 mm
Ανακοίνωση

Το μπάλωμα δεν μπορεί να αφαιρεθεί και να διορθωθεί μετά την εφαρμογή! Όλα τα χρώματα είναι παρόμοια με τα RAL 161 και 290 σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν μόνο προτάσεις βάσει της εμπειρίας μας. Απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές! Κατά τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες στο δελτίο τεχνικών δεδομένων και οι προδιαγραφές των ισχυόντων κανονισμών.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Μοναδικό σύστημα για την επισκευή ελαττωματικών μουσαμάδων στον δρόμο και στο συνεργείο. Οι οπές, τα τρυπήματα και τα σχισίματα μπορούν να επισκευαστούν μόνιμα, με απλό τρόπο και με χαμηλό κόστος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μουσαμάδες φορτηγών, σκηνές εκδηλώσεων, καλύμματα προστασίας από προσκρούσεις και για πίστες σκι, κοντέινερ αποσκευών, τροχόσπιτα, κιβώτια σκι κ.λπ.

Οδηγίες

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από γράσο. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από το ελάττωμα με ένα καθαρό πανί και καθαριστικό εξαρτημάτων για να αφαιρέσετε τη βρομιά και τα λάδια. Επιλέξτε ένα μπάλωμα και αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη. Εφαρμόστε το μπάλωμα στην επιφάνεια φροντίζοντας να μην δημιουργηθούν πτυχώσεις και, στη συνέχεια, πιέστε το δυνατά. Αν χρειάζεται, χτυπήστε το πάνω σε μια στερεή επιφάνεια με λαστιχένιο σφυρί

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

32 Stck(pcs)

Χρώμα

Ασημί χρώμα

Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 °C

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

70 °C

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

-15 °C

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καθαριστικό ισοπροπανόλης IPA

IPA ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 500ML

Γενικής χρήσης
Καθαριστικό συγκροτημάτων εξαρτημάτων 1A

ΚΑΘΑΡΙΣΤ.ΣΥΝΑΡΜ.& ΕΞΑΡΤ.1A 500ML

Πολύ ενεργό και ασφαλές καθαριστικό συγκροτημάτων και εξαρτημάτων
x 1 Ποσότητα
Πανί καθαρισμού Tex-Rein

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣ.TEX-REIN 27X38CM 150ΤΕΜ

Εξαιρετικά απαλό πανί καθαρισμού για επιφάνειες με σκόνη και για περιοχές ευαίσθητες στα χνούδια
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες