Ροδέλα Ροδέλα εμπορίου 316
Απλός ανοξείδωτος χάλυβας εμπορίου 316
ΡΟΔΕΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 316 5/16
Αρ. είδους 78203031
EAN 4057708058174
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
316 ισοδύναμο με ανοξείδωτο χάλυβα A4
1 INCH (ίν) = 25,4 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 0,3430 in |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 0,7500 in |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316 |
Επιφάνεια | Απλός |
Πάχος (h1) | 0,0500 in |
ASME | 0 - δεν εφαρμόζεται |