Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κουτί από ανάγλυφη λαμαρίνα

Κουτί από ανάγλυφο έλασμα
ΜΕΤΑΛ.ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 312LTR

Αρ. είδους 0962323312
EAN 4050641890054
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κουτί από ανάγλυφη λαμαρίνα

Αρ. είδους 0962323312
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
Ανθεκτικό κουτί μεταφοράς κατασκευασμένο από αλουμινένια πλάκα σχήματος σκακιέρας, ιδανικό για χρήση σε φορτηγά ανοιχτής καρότσας
  • Πλήρως συγκολλημένες ραφές

  • Μεντεσέδες, λαβές και κλεισίματα από ανοξείδωτο χάλυβα

  • Ρυθμιζόμενα πέλματα με σπείρωμα M10 στο κάτω μέρος για σταθερή στερέωση

  • Οι κουμπωτές λωρίδες εμποδίζουν την αναδίπλωση του καπακιού και εκτονώνουν τη μηχανική τάση στους μεντεσέδες

  • Λαβές ασφαλείας με αυτόματη αναδίπλωση, κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα, για εύκολη μεταφορά

  • Οι αποσβεστήρες κραδασμών με αέριο διευκολύνουν το άνοιγμα του καλύμματος και το συγκρατούν στην ανοικτή θέση

  • Σφιγκτήρας από συμπαγή ανοξείδωτο χάλυβα, με κρίκο για κλείσιμο με λουκέτα (διάμετρος έως 9 mm)

  • Το λάστιχο στεγανοποίησης από καουτσούκ και το αντιολισθητικό καπάκι προστατεύουν από πιτσιλίσματα νερού και σκόνη
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος

1272 mm

Βάθος

525 mm

Ύψος

520 mm

Πάχος υλικού

3 mm

Όγκος

312 l

Υλικό

Αλουμίνιο

Βάρος

22,7 kg

Σχεδίαση

Με αποσβεστήρες κραδασμών πίεσης αερίου

Εσωτερικό πλάτος

1250 mm

Εσωτερικό βάθος

500 mm

Εσωτερικό ύψος

500 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες