Υλικό στεγανοποίησης φυσικών λίθων
Υλικό στεγανοποίησης φυσικών λίθων
ΣΤΕΓ.ΦΥΣ.ΠΕΤΡ.ΜΠΑΧΑΜΑ ΜΠΕΖ 310ML

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετική συμβατότητα με φυσική πέτρα
Στα συμβατικά στεγανοποιητικά, οι αποχρωματίσεις γύρω απώ τα άκρα συμβαίνουν συχνά λόγω των λαδιών σιλικόνης. Χάρη στην ειδική σύνθεσή του, το μονωτικό για φυσική πέτρα είναι το μοναδικό που εμποδίζει τέτοιους είδους αποχρωματισμούς.
Κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους που είναι εκτεθειμένοι
Πολύ ανθεκτικό στη γήρανση, τις καιρικές συνθήκες και την ακτινοβολία UV
Μόνιμη ελαστικότητα
Ιδιαίτερες υποδείξεις για την καταλληλότητα σε μονωτικούς υαλοπίνακες:
Το μονωτικό υλικό για φυσική πέτρα θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε σε συνδυασμό με ένα κύριο υλικό μόνωσης. Κατά τη χρήση κατεργασμένου γυαλιού, θα πρέπει προηγουμένως να ελέγχεται η συμβατότητα. Εξαιρετικές συγκολλητικές ιδιότητες στα περισσότερα υλικά γυαλιού που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μονωτικών υαλοπινάκων, π.χ. επίπεδο γυαλί, πολυστρωματικό και κατεργασμένο γυαλί, διαχωριστήρες από αλουμίνιο κ.λπ.
Συμμορφώνεται με την κατηγορία δομικών υλικών B2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102.
Λόγω του μεγάλου αριθμού συνθέσεων των διαθέσιμων βαφών και υαλοπινάκων, πρέπει να εκτελείτε πρώτα τις δικές σας δοκιμές, ειδικά πάνω σε βαφές αλκυδικής ρητίνης και ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Καθαρίστε τις επιφάνειες το υλικό λείανσης που περισσεύει. Υπάρχει κίνδυνος κιτρινίσματος, αν έρθει σε επαφή με λευκές βαφές αλκυδικής ρητίνης. Το διαφανές χρώμα προσαρμόζεται ώστε να αποκτήσει όψη γαλακτώδη/νεφώδη. Δεν αφήνει υπολείμματα γύρω από τις γωνίες της φυσικής πέτρας. (Μετανάστευση της μαλακτικής ουσίας από το στεγανοποιητικό στην φυσική πέτρα. Αν η επιφάνεια είναι λερωμένη, μπορεί να μην είναι δυνατή η πλήρης αφαίρεση του στεγανοποιητικού υλικού και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποχρωματισμό της επιφάνειας.) Το στεγανοποιητικό φυσικής πέτρας δεν είναι κατάλληλο για συγκόλληση με κόλλα ή για πλήρωση κοιλοτήτων.
Για τα υλικά και τις ουσίες που έρχονται σε επαφή με το στεγανοποιητικό μετά από την επεξεργασία, ο χρήστης πρέπει να εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενο ή οι αναθυμιάσεις τους δεν μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε βλάβη ή τροποποίηση (π.χ. αποχρωματισμό) του στεγανοποιητικού. 5995000403Για να προσδιορίσετε το ακριβές χρώμα, χρησιμοποιήστε την κάρτα δείγματος με αρ. είδους
Δοκιμές σύμφωνα με το EN 15651 Μέρη 1, 2, 3 και 4
- Συμπεριφορά στη φωτιά: Κατηγορία Ε
- Σταθερότητα υπό φορτίο: ≤ 3 mm
- Απώλεια όγκου: ≤ 10%
- Συμπεριφορά εφελκυσμού σε προ-ένταση: Επιτυχία
- Προσκόλληση/διαστολή μετά από βύθιση σε νερό: Επιτυχία
- Προσκόλληση/διαστολή μετά από έκθεση σε θερμότητα, νερό και τεχνητό φως: Επιτυχία
- Συμπεριφορά εφελκυσμού στους -30 °C: ≤ 0,9 MPa
- Συμπεριφορά εφελκυσμού σε προ-ένταση στους -30 °C: Επιτυχία
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για κάλυψη αρμών σε φυσική πέτρα, π.χ. γρανίτης και μάρμαρο
- Για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους
- Κατάλληλο για φωτοβολταϊκά συστήματα
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η σωστή κυκλοφορία του αέρα κατά τη φάση σκλήρυνσης. Επιπλέον, θα πρέπει να αποφεύγεται η απευθείας επαφή μεταξύ του μονωτικού υλικού και των οδηγών
- Κατάλληλο για γυαλί ασφαλείας από πολυστρωματικό υλικό
Ανατρέξτε στο φύλλο επισκόπησης "Γενικές σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών" και "Συμβατότητα των στεγανοποιητικών υλικών της Würth με οικοδομικά υλικά".
Περιεχόμενα | 310 ml |
Δοχείο | Φυσίγγιο |
Χρώμα | Μπεζ Bahama |
Χημική βάση | Ουδέτερες διασταυρωμένες σιλικόνες, με βάση οξίμη |
Πυκνότητα | 1,03 g/cm³ |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 40 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 120 °C |
Απαιτείται προεπεξεργασία της επιφανείας | Όχι σε φυσική πέτρα, μπορεί να οδηγήσει σε αποχρωματισμό |
Οσμή/άρωμα | Ελαφριά οσμή |
Συνεχής απορρόφηση κίνησης | 25 % |
Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης | 150 % |
Συνθήκες επιμήκυνσης θραύσης | για μεμβράνη 2 mm |
Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού | 10 min |
Συνθήκες για το χρόνο σχηματισμού φλοιού | στους 23°C και σχετική υγρασία 50% |
Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης | 2,5 mm/d |
Συνθήκες πλήρους σκλήρυνσης/στερεοποίησης | 23°C και σχετική υγρασία 50% |
Με δυνατότητα επανεπικάλυψης/με δυνατότητα βαφής | Όχι |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 18 Month |
Κατηγορία δομικών υλικών | B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα |
Συνθήκες κατηγορίας δομικού υλικού | σύμφωνα με το DIN 4102 |
Μυκητοκτόνες ιδιότητες | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!