Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ουδέτερη σιλικόνη

Ουδέτερη σιλικόνη, έγχρωμη
ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΑΥΡΗ 310ML

Αρ. είδους 089253012
EAN 4045989811984

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για αρμούς δαπέδων και τοίχων που δέχονται μέτριες μηχανικές καταπονήσεις
  • Πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες που σχετίζονται με δομικά έργα

  • Δεν προκαλεί διάβρωση στα μέταλλα

  • Προϊόν ανθεκτικό στη γήρανση, τις καιρικές συνθήκες και την ακτινοβολία UV

  • Μόνιμη ελαστικότητα

  • Δυνατότητα βαφής

  • Δομικό υλικό κατηγορίας B2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102
Ανακοίνωση
  • Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις ενώσεων ή για πλήρωση κοιλοτήτων

  • Συμμορφώνεται με την κατηγορία δομικών υλικών B2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102

  • Λόγω του μεγάλου αριθμού συνθέσεων των βερνικιών και υαλοπινάκων, πρέπει πάντα να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές στη σχετική περιοχή, ειδικά πάνω σε βαφές αλκυδικής ρητίνης και σε αλουμίνιο με βαφή πούδρας

  • Κατά τη διάρκεια της σκλήρυνσης, αναδίδει μια τυπική οσμή σιλικόνης. Αυτή η οσμή δεν γίνεται πλέον αισθητή μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία σκλήρυνσης. Σε μεγαλύτερες διαστάσεις αρμών, η οσμή σιλικόνης θα παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

  • Η σιλικόνη έχει την τάση να κιτρινίζει στις σκοτεινές περιοχές, όπου δεν υπάρχει έκθεση σε ακτινοβολία UV

  • Αποφύγετε την επαφή με ταινία VKP

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 15651 Μέρος 1 INT


  • Συμπεριφορά στη φωτιά: Κατηγορία Ε

  • Σταθερότητα υπό φορτίο: < 3 mm

  • Απώλεια όγκου: < 20%

  • Πρόσφυση/διαστολή σε προηγούμενη άσκηση πίεσης μετά από βύθιση σε νερό: Επιτυχία

  • Πρόσφυση/διαστολή σε υψηλές θερμοκρασίες: Επιτυχία

  • Πρόσφυση/διαστολή μετά από έκθεση σε θερμότητα, νερό και τεχνητό φως: Επιτυχία

  • Συμπεριφορά εφελκυσμού: Επιμήκυνση θραύσης στους 23 °C: > 25%

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Στεγανοποίηση αρμών διαστολής που δέχονται μεσαία φορτία, σε εσωτερικούς χώρους.

Οδηγίες
  • Η επιφάνεια πρέπει να είναι ικανή να φέρει φορτίο και να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες, σκουριά και νερό

  • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται υπό δυνατή βροχή

  • Πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις των αρμών. Γεμίστε τους αρμούς με υλικό πλήρωσης PE

  • Ένα αστάρι, π.χ. με Αστάρι σιλικόνης, βελτιώνει την προσκόλληση σε απορροφητικές ή πορώδεις επιφάνειες.

  • Ανατρέξτε στο φύλλο επισκόπησης "Γενικές σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών" και "Συμβατότητα των στεγανοποιητικών υλικών της Würth με οικοδομικά υλικά". Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.

Gebinde

Φυσίγγιο

Contents

310 ml

Χημική βάση

Ουδέτερες διασταυρωμένες σιλικόνες, με βάση οξίμη

Μυκητοκτόνες ιδιότητες

Ναι

Χρώμα

Μαύρο

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

20 min

UV-Beständigkeit

Ναι

Συνεχής απορρόφηση κίνησης

12.5 %

Πυκνότητα

1.19 g/cm³

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Ελάχ./Μέγ. χρόνος σχηματισμού φλοιού/συνθήκες

20-27 min / στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες

2 mm/d / 23°C και σχετική υγρασία 50%

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 150 °C

Συμβατότητα επικάλυψης

Ναι

Με δυνατότητα επανεπικάλυψης/με δυνατότητα βαφής

Όχι

Σκληρότητα Shore A

15

Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης

300 %

Συνθήκες επιμήκυνσης θραύσης

για μεμβράνη 2 mm

Κατηγορία δομικών υλικών

B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι για φυσίγγια, υψηλής ποιότητας

ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 310ML

Σχεδίαση υψηλής ποιότητας, ημι-ανοιχτό, κατασκευασμένο από λαμαρίνα με πλαστική λαβή
x 1 Ποσότητα
Πιστόλι χειροκίνητης στεγανοποίησης, για φυσίγγια Basic

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 310ML

Απλή σχεδίαση, ημι-ανοιχτό, κατασκευασμένο από λαμαρίνα με πριτσινωτά στηρίγματα
x 1 Ποσότητα
Πιστόλι για φυσίγγια

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 310ML

Στιβαρή σχεδίαση, ημι-ανοιχτό, κατασκευασμένο από λαμαρίνα με μηχανισμό τροφοδότησης.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κόφτης φυσιγγίων

ΚΟΦΤΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 310ML

Για κοπή πλαστικών φυσιγγίων και επακριβή κοπή πλαστικών στομίων εφαρμογής στο επιθυμητό μήκος και γωνία
x 1 Ποσότητα
Υλικό πλήρωσης PE

ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ PE 6ΜΜ

Χωρίς σιλικόνη, με καλή ισχύ πλήρωσης αρμών
x 100 m
Υλικό πλήρωσης PE

ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ PE 10ΜΜ

Χωρίς σιλικόνη, με καλή ισχύ πλήρωσης αρμών
x 100 m
Υλικό πλήρωσης PE

ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ PE 15ΜΜ

Χωρίς σιλικόνη, με καλή ισχύ πλήρωσης αρμών
x 100 m
Εργαλείο λείανσης υλικών στεγανοποίησης γεωμετρικό σχήμα με ακμές υπό γωνία

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΡΜΩΝ

Με ακμές υπό γωνία, το εργαλείο εξομάλυνσης αρμών είναι ιδιαίτερα κατάλληλο προϊόν για υγειονομικές εφαρμογές
x 5 Ποσότητα
Αστάρι σιλικόνης

ΑΣΤΑΡΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 250ML

Αστάρι γενικής χρήσης για τη βελτίωση της προσκόλλησης της σιλικόνης στεγανοποίησης σε απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες
Υλικό εξομάλυνσης υλικών στεγανοποίησης

ΥΓΡΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 5L

Υλικό λείανσης γενικής χρήσης, κατάλληλο για όλους τους τύπους στεγανοποιητικών
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες