Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Οξική σιλικόνη, πλήρως διαφανής

Οξική σιλικόνη, πλήρως διαφανής
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΔΡΟΘΑΛ ΚΡΥΣΤΑΛΛ.310ML

Αρ. είδους 0892215

EAN 4045989547081

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Οξική σιλικόνη, πλήρως διαφανής

Αρ. είδους 0892215
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
Πλήρως διαφανές στεγανοποιητικό υλικό για αρμούς σε υαλοπίνακες, βιτρίνες και βιτρίνες επίδειξης
  • Υψηλή διαφάνεια

  • Μόνιμη ελαστικότητα
Ανακοίνωση
  • Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, για εφαρμογές στον τομέα της δομικής τοποθέτησης υαλοπινάκων και για χρήση σε γρανίτη και φυσική πέτρα

  • Δεν συνιστάται η χρήση για στεγανοποίηση αρμών γυαλιού

  • Κίνδυνος διάβρωσης εάν χρησιμοποιηθεί σε ακάλυπτο σίδηρο και χρωματιστά υλικά

  • Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε υλικά που μπορεί να εκλύουν ουσίες ή παραπροϊόντα με την πάροδο του χρόνου, π.χ. μονωτικές βαφές και βαφές με βάση την πίσσα, βουτυλικά στεγανοποιητικά ή λάστιχα από EPDM. Διαφορετικά μπορεί να προκύψει αποχρωματισμός του στεγανοποιητικού ή ανεπαρκής προσκόλληση.

  • Λόγω του μεγάλου αριθμού συνθέσεων των βερνικιών και υαλοπινάκων, πρέπει πάντα να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές στη σχετική περιοχή, ειδικά πάνω σε βαφές αλκυδικής ρητίνης και σε αλουμίνιο με βαφή πούδρας

  • Υπάρχει κίνδυνος κιτρινίσματος σε περίπτωση επαφής με λευκές βαφές αλκυδικής ρητίνης

  • Η χρήση υλικού εξομάλυνσης μπορεί να θολώσει τη σιλικόνη

  • Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με προ-συμπιεσμένες ταινίες στεγανοποίησης

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου εύρους εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής
  • Για στεγανοποίηση σε τζάμια, βιτρίνες, παράθυρα, θήκες επίδειξης και στην επιπλοποιία

  • Για μικρές συγκολλήσεις, για καλλιτεχνικές εφαρμογές, π.χ. για διακοσμητικά τζαμιών ή υαλότουβλα
Οδηγίες
  • Η επιφάνεια πρέπει να είναι ικανή να φέρει φορτίο και να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες, σκουριά και νερό

  • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται υπό δυνατή βροχή

  • Πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις των αρμών

  • Γεμίστε τους αρμούς με υλικό πλήρωσης PE

  • Επεξεργαστείτε το προϊόν στεγνό προτού σχηματιστεί φλοιός, καθώς η χρήση υλικού εξομάλυνσης μπορεί να θολώσει τη σιλικόνη

  • Τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο συνοπτικό φυλλάδιο "Γενικές σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών". Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.

Δοχείο

Φυσίγγιο

Περιεχόμενα

310 ml

Χημική βάση

Σιλικόνες Sauer (οξικά συστήματα)

Χρώμα

Κρυστάλλινο

Συνεχής απορρόφηση κίνησης

12,5 %

Σκληρότητα Shore A

20

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 150 °C

Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες

3 mm/d / 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

15 min

Συνθήκες για το χρόνο σχηματισμού φλοιού

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ./Μέγ. ταχύτητας πλήρους πήξης/συνθήκες

2-3 mm/d / 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης

150 %

Μυκητοκτόνες ιδιότητες

Όχι

Κατηγορία δομικών υλικών

B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες

B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα / σύμφωνα με το DIN 4102

Πυκνότητα/συνθήκες

1 g/cm³ / στους 20°C

Πυκνότητα

1 g/cm³

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι για φυσίγγια

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 310ML

Στιβαρή σχεδίαση, ημι-ανοιχτό, κατασκευασμένο από λαμαρίνα με μηχανισμό τροφοδότησης.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κόφτης φυσιγγίων

ΚΟΦΤΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 310ML

Για κοπή πλαστικών φυσιγγίων και επακριβή κοπή πλαστικών στομίων εφαρμογής στο επιθυμητό μήκος και γωνία
x 1 Ποσότητα
Εργαλείο λείανσης υλικών στεγανοποίησης γεωμετρικό σχήμα με ακμές υπό γωνία

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΡΜΩΝ

Με ακμές υπό γωνία, το εργαλείο εξομάλυνσης αρμών είναι ιδιαίτερα κατάλληλο προϊόν για υγειονομικές εφαρμογές
x 5 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες