Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ακρυλικό βαφέα

Ακρυλικό βαφέα
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΚΡΙ 310ML

Αρ. είδους 08921613

EAN 4045989902170

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ακρυλικό βαφέα

Αρ. είδους 08921613
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
Ακρυλικό υλικό στεγανοποίησης υψηλής ποιότητας για αρμούς διαστολής σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Εξαιρετική πρόσφυση βαφών και σοβάδων που διατίθενται στο εμπόριο. Το προϊόν επιδέχεται βαφή και κάλυψη με σοβά


Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των διαθέσιμων συνθέσεων βαφών και βερνικιών, συνιστούμε να εκτελείτε πάντα προκαταρκτικές δοκιμές για να αποκλείσετε τυχόν αλληλεπιδράσεις. Προσοχή: Οι αρμοί στεγανοποίησης που έχουν πλήρως καλυφθεί με βαφή τείνουν να ραγίσουν εάν υπάρξει κίνηση στον αρμό, καθώς η βαφή που έχει εφαρμοστεί είναι συνήθως λιγότερο ελαστική από το στεγανοποιητικό υλικό.



  • Μεγάλη ελαστικότητα

  • Μεγάλο εύρος προσκόλλησης σε διάφορες συνήθεις επιφάνειες κατασκευών

  • Δομικό υλικό κατηγορίας B2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102

  • Δεν περιέχει σιλικόνη

  • Προϊόν ανθεκτικό στη γήρανση, τις καιρικές συνθήκες και την ακτινοβολία UV

  • Άοσμο


Τα προϊόντα μας που φέρουν την ετικέτα EMICODE έχουν χαμηλές εκπομπές ρύπων και χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το σύστημα κατάταξης EMICODE χορηγεί τις σχετικές ετικέτες σε κατασκευαστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον που καθορίζονται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα.

Ανακοίνωση
  • Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε δομικούς αρμούς σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18540

  • Λόγω της μεγάλης ποικιλίας συνθέσεων των βαφών και των υαλοπινάκων, απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αλληλεπιδράσεων

  • Απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση σε αρμούς στεγανοποίησης που έχουν βαφεί πλήρως. Αυτοί έχουν την τάση να αναπτύσσουν ρωγμές όταν προκύπτει κίνηση στον αρμό, καθώς η βαφή που έχει εφαρμοστεί είναι γενικά λιγότερο ελαστική από το στεγανοποιητικό υλικό, οπότε ραγίζει

  • Η ταχύτητα πήξης εξαρτάται από τη θερμοκρασία κατά την εφαρμογή, τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία του υποστρώματος. Η ταχύτητα πήξης αυξάνεται σημαντικά όταν ο καιρός είναι ψυχρός και υγρός

  • Σε ξύλα που περιέχουν ταννικό οξύ μπορεί να προκύψει αποχρωματισμός

  • Σε κατακόρυφους αρμούς, μην υπερβαίνετε τα χαρακτηριστικά ροής του στεγανοποιητικού

  • Μπορεί να προκαλέσει διάβρωση σε μέταλλα όπως ο χάλυβας, ο χαλκός και σε επιψευδαργυρωμένες επιφάνειες

  • Η συγκέντρωση λιμνάζοντος νερού πάνω στο ακρυλικό στεγανοποιητικό του αρμού θα πρέπει να αποφεύγεται, γιατί μπορεί να προκύψει διάβρωση

  • Το ακρυλικό είναι πολύ ασταθές όσον αφορά την απορρόφηση και την έκλυση νερού. Καθώς η συμπεριφορά διάχυσης αλλάζει επίσης ως αποτέλεσμα των διαφορών στην προσρόφηση νερού από το υλικό, δεν υπάρχει δυνατότητα μέτρησης ούτε της αντίστασης στη διάχυση υδρατμών (μ) ούτε του πάχους στρώματος αέρα ισοδύναμης διάχυσης (SD) γι' αυτό το υλικό σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 12572. Η τιμή 5.000 είναι η μέση τιμή που έχει υπολογιστεί μέσω δοκιμών.

  • Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με προ-συμπιεσμένες ταινίες στεγανοποίησης

  • Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις ενώσεων ή για πλήρωση κοιλοτήτων

  • Λόγω της μεγάλης ποικιλίας συνθέσεων των διαθέσιμων βαφών και υαλοπινάκων, πρέπει πάντα να εκτελείτε πρώτα τις δικές σας δοκιμές στην σχετική περιοχή, ειδικά πάνω σε βαφές αλκυδικής ρητίνης και σε αλουμίνιο με βαφή πούδρας

  • Κατά τη φάση πήξης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός

  • Εάν το πάχος της επικάλυψης είναι μεγαλύτερο, παρατείνεται ο χρόνος πήξης

  • Πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις των αρμών, ενώ ειδικά οι αρμοί μεγάλου πλάτους θα πρέπει να γεμίζονται εκ των προτέρων με ενισχυτικό κορδόνι από PE

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 15651 Μέρος 1


  • Συμπεριφορά στη φωτιά: Κατηγορία Ε

  • Σταθερότητα υπό φορτίο: ≤ 3 mm

  • Απώλεια όγκου: ≤ 25 %

  • Συμπεριφορά εφελκυσμού μετά τη βύθιση σε νερό (στους 23 °C), εύπλαστο: ≥ 100 %

  • Ανθεκτικότητα: Επιτυχία


EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων: Το σύστημα κατάταξης EMICODE επιτρέπει τη διάκριση της συμβατότητας των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής
  • Για στεγανοποίηση αρμών διαστολής σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

  • Για στεγανοποίηση παραθύρων στο σύστημα με . Το ακρυλικό στεγανοποιητικό υλικό βαφής χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους και το στεγανοποιητικό παραθύρων και προσόψεων για εξωτερική στεγανοποίηση.
Οδηγίες
  • Οι επιφάνειες προσκόλλησης πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και σταθερές

  • Ένα αστάρι, π.χ. με Αστάρι σιλικόνης, βελτιώνει την προσκόλληση σε απορροφητικές ή πορώδεις επιφάνειες

  • Τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο συνοπτικό φυλλάδιο "Γενικές σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών". Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Δοχείο

Φυσίγγιο

Περιεχόμενα

310 ml

Μυκητοκτόνες ιδιότητες

Όχι

Χρώμα

Γκρι

Χημική βάση

Διασπορά ακρυλικής ρητίνης

Πυκνότητα

1,57 g/cm³

Συνεχής απορρόφηση κίνησης

20,0 %

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης

1 mm/d

Συνθήκες πλήρους σκλήρυνσης/στερεοποίησης

23°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

10 min

Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης

250 %

Συνθήκες επιμήκυνσης θραύσης

για μεμβράνη 2 mm

Συνθήκες για το χρόνο σχηματισμού φλοιού

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Σκληρότητα Shore A

10

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-20 to 80 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Με δυνατότητα επανεπικάλυψης/με δυνατότητα βαφής

Ναι

Τιμή συντελεστή αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ

24000

Απαιτείται προεπεξεργασία της επιφανείας

Σε απορροφητικές ή πορώδεις επιφάνειες

Αναλογία ανάμειξης

Αναλογία ανάμειξης ακρυλικών βαφών σε νερό = 1:5 έως 1:10

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Συμβατότητα επικάλυψης

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 5°C έως 25°C

Βιωσιμότητα

Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κόφτης φυσιγγίων

ΚΟΦΤΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 310ML

Για κοπή πλαστικών φυσιγγίων και επακριβή κοπή πλαστικών στομίων εφαρμογής στο επιθυμητό μήκος και γωνία
x 1 Ποσότητα
Εργαλείο λείανσης υλικών στεγανοποίησης γεωμετρικό σχήμα με ακμές υπό γωνία

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΡΜΩΝ

Με ακμές υπό γωνία, το εργαλείο εξομάλυνσης αρμών είναι ιδιαίτερα κατάλληλο προϊόν για υγειονομικές εφαρμογές
x 5 Ποσότητα
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες