Ακρυλικό βαφέα
Ακρυλικό βαφέα
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΥΚΟ 310ML

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το στεγανοποιητικό μπορεί να επικαλυφθεί/σοβατιστεί, εξαιρετική προσκόλληση στις πιο συνηθισμένες βαφές και πινέλα
Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των διαθέσιμων συνθέσεων βαφών και βερνικιών, συνιστούμε να εκτελείτε πάντα προκαταρκτικές δοκιμές για να αποκλείσετε τυχόν αλληλεπιδράσεις. Προσοχή: Οι αρμοί στεγανοποίησης που έχουν πλήρως καλυφθεί με βαφή τείνουν να ραγίσουν εάν υπάρξει κίνηση στον αρμό, καθώς η βαφή που έχει εφαρμοστεί είναι συνήθως λιγότερο ελαστική από το στεγανοποιητικό υλικό.
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Μεγάλο εύρος εφαρμογών προσκόλλησης σε πολλές τυπικές επιφάνειες κατασκευών
- Δομικό υλικό κατηγορίας B2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102
- Χωρίς σιλικόνη
- Προϊόν ανθεκτικό στη γήρανση, τις καιρικές συνθήκες και την ακτινοβολία UV
- Άοσμο
Τα προϊόντα μας που φέρουν την ετικέτα EMICODE έχουν χαμηλές εκπομπές ρύπων και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το σύστημα κατάταξης EMICODE χορηγεί τις σχετικές ετικέτες σε κατασκευαστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον που καθορίζονται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα.
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε δομικούς αρμούς σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18540
- Λόγω του μεγάλου αριθμού συνθέσεων των διαθέσιμων βερνικιών και υαλοπινάκων, απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αλληλεπιδράσεων
- Απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση σε αρμούς στεγανοποίησης που έχουν βαφεί πλήρως. Αυτοί έχουν την τάση να εμφανίζουν ρωγμές όταν προκύπτει κίνηση στον αρμό, καθώς η βαφή που έχει εφαρμοστεί είναι γενικά λιγότερο ελαστική από το στεγανοποιητικό υλικό, οπότε ραγίζει.
- Η ταχύτητα πήξης εξαρτάται από τη θερμοκρασία κατά την εφαρμογή, τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία της επιφάνειας. Η ταχύτητα πήξης αυξάνεται σημαντικά όταν ο καιρός είναι ψυχρός και υγρός.
- Σε ξύλα που περιέχουν ταννικό οξύ μπορεί να προκύψει αποχρωματισμός
- Σε κατακόρυφους αρμούς, μην υπερβαίνετε τα χαρακτηριστικά ροής του στεγανοποιητικού
- Σε μέταλλα όπως χάλυβα, χαλκό και επιψευδαργυρωμένες επιφάνειες μπορεί να προκαλέσει διάβρωση
- Η συγκέντρωση λιμνάζοντος νερού πάνω στο ακρυλικό στεγανοποιητικό του αρμού θα πρέπει να αποφεύγεται, γιατί μπορεί να προκύψει διάβρωση
- Το ακρυλικό είναι πολύ ασταθές όσον αφορά την απορρόφηση και την έκλυση νερού. Καθώς η συμπεριφορά διάχυσης αλλάζει επίσης ως αποτέλεσμα των διαφορών στην προσρόφηση νερού από το υλικό, δεν υπάρχει δυνατότητα μέτρησης ούτε της αντίστασης στη διάχυση υδρατμών (μ) ούτε του πάχους στρώματος αέρα ισοδύναμης διάχυσης (SD) γι' αυτό το υλικό σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 12572. Η τιμή 5.000 είναι η μέση τιμή που έχει υπολογιστεί μέσω δοκιμών.
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με προ-συμπιεσμένες ταινίες στεγανοποίησης
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις ενώσεων ή για πλήρωση κοιλοτήτων
- Λόγω του μεγάλου αριθμού συνθέσεων των βερνικιών και υαλοπινάκων, πρέπει πάντα να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές στη σχετική περιοχή, ειδικά πάνω σε βαφές αλκυδικής ρητίνης και σε αλουμίνιο με βαφή πούδρας
Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 15651 Μέρος 1
- Συμπεριφορά στη φωτιά: Κατηγορία Ε
- Σταθερότητα υπό φορτίο: ≤ 3 mm
- Απώλεια όγκου: ≤ 25 %
- Συμπεριφορά εφελκυσμού μετά τη βύθιση σε νερό (στους 23 °C), εύπλαστο: ≥ 100 %
- Ανθεκτικότητα: Επιτυχία
EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων: Το σύστημα κατάταξης EMICODE επιτρέπει τη διάκριση της συμβατότητας των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για στεγανοποίηση αρμών διαστολής σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Για στεγανοποίηση παραθύρων στο σύστημα με . Το ακρυλικό στεγανοποιητικό υλικό βαφής χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους και το στεγανοποιητικό παραθύρων και προσόψεων για εξωτερική στεγανοποίηση.
- Οι επιφάνειες προσκόλλησης πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και σταθερές
- Ένα αστάρι, π.χ. με Αστάρι σιλικόνης, βελτιώνει την προσκόλληση σε απορροφητικές ή πορώδεις επιφάνειες
- Τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο συνοπτικό φυλλάδιο "Γενικές σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών". Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
![]() | |
Δοχείο | Φυσίγγιο |
Περιεχόμενα | 310 ml |
Μυκητοκτόνες ιδιότητες | Όχι |
Χρώμα | Λευκό |
Χημική βάση | Διασπορά ακρυλικής ρητίνης |
Πυκνότητα | 1.57 g/cm³ |
Συνεχής απορρόφηση κίνησης | 20.0 % |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης | 1 mm/d |
Συνθήκες πλήρους σκλήρυνσης/στερεοποίησης | 23°C και σχετική υγρασία 50% |
Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού | 10 min |
Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης | 250 % |
Συνθήκες επιμήκυνσης θραύσης | για μεμβράνη 2 mm |
Συνθήκες για το χρόνο σχηματισμού φλοιού | στους 23°C και σχετική υγρασία 50% |
Σκληρότητα Shore A | 10 |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -20 to 80 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 40 °C |
Με δυνατότητα επανεπικάλυψης/με δυνατότητα βαφής | Ναι |
Τιμή συντελεστή αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ | 24000 |
Απαιτείται προεπεξεργασία της επιφανείας | Σε απορροφητικές ή πορώδεις επιφάνειες |
Αναλογία ανάμειξης | Αναλογία ανάμειξης ακρυλικών βαφών σε νερό = 1:5 έως 1:10 |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |
Συμβατότητα επικάλυψης | Ναι |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή | στους 5°C έως 25°C |
Βιωσιμότητα | Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!