Στεγανοποιητικό, αφαιρούμενο
Στεγανοποιητικό, αφαιρούμενο
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΑΦΑΙΡΟΥΜ.310ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σχηματίζει κρούστα μετά από μερικά λεπτά
Η κρούστα της επιφάνειας σχηματίζεται ξανά εάν υποστεί ζημιά ο αρμός
Παραμένει μόνιμα κολλώδες, δεν σκληραίνει και δεν τρέχει
Υψηλός βαθμός συμβατότητας υλικών
Δεν επηρεάζει το χρώμιο, τη βαφή και το καουτσούκ
Δεν γίνεται εύθρυπτο
Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή τροχόσπιτων, αυτοκινούμενων τροχόσπιτων, εμπορικών οχημάτων, πλοίων και εξοπλισμού. Για τη στεγανοποίηση ρωγμών, σημείων μετάβασης, επικαλύψεων, βιδωτών συνδέσεων, συστημάτων οροφής, διακοσμητικών λωρίδων, παραθύρων, φώτων οροφής και σημείων κάτω από ταινίες κάλυψης. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής.
Οι επιφάνειες που θα στεγανοποιηθούν πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λίπη. Ψεκάστε το στεγανοποιητικό σε αρμούς, αυλακώσεις, ρωγμές κ.λπ. και απλώστε το. Το πλεονάζον υλικό μπορεί να αφαιρεθεί είτε απευθείας είτε με χρήση ταινίας στεγανοποίησης αμαξωμάτων (αφού περάσει λίγος χρόνος για να στερεοποιηθεί αρχικά το υλικό). Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Χημική βάση | Πολυισοβουτυλένιο |
Χρώμα | Μαύρο |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -30 to +100 °C |
Αντίσταση σε | Νερό, Αλκαλικό νερό, Γήρανση |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | -25 °C |
Με δυνατότητα επανεπικάλυψης/με δυνατότητα βαφής | Όχι |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Πολύ επαρκές |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!