Οξική σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα
Οξική ένωση κατάλληλη για χρήση με τρόφιμα
ΟΞΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΕΥΚΗ 310ML-NSF
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Χαρακτηριστικά προϊόντος που έχει υποβληθεί σε δοκιμές
- Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου NSF/ANSI 61
- Δοκιμές αισθητήρα για τρόφιμα
Δοκιμές από το Stegmann Laboratory
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες διαχείρισης και επεξεργασίας τροφίμων
Δοκιμή από ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg (Γερμανία)
- Στην κατασκευή ενυδρείων
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον κλάδο πόσιμου νερού
Δοκιμή KTW (επαφή πόσιμου νερού με μη μεταλλικά υλικά) από το Ινστιτούτο Υγιεινής της Περιφέρειας του Ρουρ στο Gelsenkirchen (Γερμανία)
- Στον κλάδο πόσιμου νερού
Φύλλο εργασίας DVGW W 270 - Ινστιτούτο Υγιεινής της Περιφέρειας του Ρουρ, Gelsenkirchen
- Ανθεκτικό σε μικροοργανισμούς
- Σε καθαρούς θαλάμους
Κολλάει σε ευρύ φάσμα υλικών
- Πρόσφυση σε μεγάλη γκάμα υποστρωμάτων που απαντώνται στον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων
- Πρόσφυση επίσης σε τεχνητή πέτρα
Υψηλός βαθμός αντοχής σε χημικά
Καλές ιδιότητες εξομάλυνσης
Δομικό υλικό κατηγορίας B2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102
- Ως γενικός κανόνας, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 52452 Μέρος 4, τα στεγανοποιητικά δεν θα πρέπει να καλύπτονται με βαφή
- Αφαιρέστε το πλεονάζον υλικό εξομάλυνσης από τις επιφάνειες
- Τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο συνοπτικό φυλλάδιο "Γενικές σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών". Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για στεγανοποίηση αρμών που έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό ή τρόφιμα, π.χ. σε επαγγελματικές κουζίνες, κρεοπωλεία, ζυθοποιίες, πάγκους πώλησης και χώρους κατάψυξης, καθώς και για την κατασκευή ενυδρείων.
- Η επιφάνεια πρέπει να είναι ικανή να φέρει φορτίο και να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες, σκουριά και νερό
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται υπό δυνατή βροχή
- Πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις των αρμών
- Γεμίστε τους αρμούς με υλικό πλήρωσης PE
- Ένα αστάρι, π.χ. με Αστάρι σιλικόνης, βελτιώνει την προσκόλληση σε απορροφητικές ή πορώδεις επιφάνειες
- Οποιαδήποτε υλικά εξομάλυνσης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο προτού παρέλθει ο χρόνος σχηματισμού φλοιού και, μετά από τη χρήση, θα πρέπει να εξομαλύνονται πλήρως με εργαλείο εξομάλυνσης. Οποιεσδήποτε πλεονάζουσες ποσότητες προϊόντος κοντά στον αρμό πρέπει επίσης να απομακρύνονται αμέσως, διαφορετικά, μπορεί να δημιουργηθούν κηλίδες.
- Τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο συνοπτικό φυλλάδιο "Γενικές σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών". Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.
Δοχείο | Φυσίγγιο |
Περιεχόμενα | 310 ml |
Χημική βάση | Σιλικόνες Sauer (οξικά συστήματα) |
Χρώμα | Λευκό |
Συνεχής απορρόφηση κίνησης | 25 % |
Σκληρότητα Shore A | 25 |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 40 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 180 °C |
Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες | 3 mm/d / 23°C και σχετική υγρασία 50% |
Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού | 10 min |
Συνθήκες για το χρόνο σχηματισμού φλοιού | στους 23°C και σχετική υγρασία 50% |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητας πλήρους πήξης/συνθήκες | 2-3 mm/d / 23°C και σχετική υγρασία 50% |
Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης | 500 % |
Μυκητοκτόνες ιδιότητες | Όχι |
Κατηγορία δομικών υλικών | B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 18 Month |
Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες | B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα / σύμφωνα με το DIN 4102 |
Πυκνότητα/συνθήκες | 1,04 g/cm³ / στους 20°C |
Πυκνότητα | 1,04 g/cm³ |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!