Μετροταινία με χαλύβδινο περίβλημα Με αναλογία περιστροφής με μανιβέλα 3:1 για τύλιξη της μετροταινίας με τριπλάσια ταχύτητα
Μετροταινία με χαλύβδινο περίβλημα
METΡOTAINIA ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 30MX13MM
Αρ. είδους 0714641603
EAN 4062856038442
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Βαμμένο λευκό με υποδιαιρέσεις σε χιλιοστά και σημάνσεις μέτρου
- Υψηλή αντοχή στη φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην ειδική επικάλυψη της μετροταινίας
- Η ενίσχυση από πλαστικό εμποδίζει το τσάκισμα και τις γρατσουνιές στο άκρο της μετροταινίας
- Πρέπει να ανοίγεται χωρίς να προεξέχει, π.χ. στο άκρο ενός τραπεζιού, με χρήση του αναδιπλούμενου πλαστικού άγκιστρου
- Άκρο μετροταινίας Β
- Κατηγορία ακριβείας 2
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος ταινίας (L) | 30 m |
Πλάτος ζώνης (B) | 13 mm |
Κατηγορία ακριβείας | II |