Θερμοσυστελλόμενος εύκαμπτος σωλήνας με λεπτό τοίχωμα Λόγος συρρίκνωσης 3:1, με εσωτερική κόλλα
Θερμοσυστελλ. εύκαμπτος σωλήνας με εσωτερ. κόλλα
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ 6,0-2,0MM
Αρ. είδους 0771006400
EAN 4058794799996
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πυράντοχος (μη κολλητικός)
Φύλλα δεδομένων(X)
Αδιάβροχη μόνωση ηλεκτρικών συνδέσεων, συνδέσμων κ.λπ.
Χρώμα | Γκρι |
Διάμετρος | 6,0 mm |
Διάμετρος (σε συρρίκνωση) | 2,0 mm |
Μήκος | 100 mm |
Πάχος τοιχώματος επένδυσης μετά τη συρρίκνωση | 1,20 mm |
Διηλεκτρική αντοχή | 20 kV/mm |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -55 to 85 °C |
Ελάχ. θερμοκρασία συρρίκνωσης | 120 °C |
Υλικό | Πολυολεφίνη |
Επιβραδυντικό καύσης | Ναι |