Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Θερμοσυστελλόμενος εύκαμπτος σωλήνας με λεπτό τοίχωμα Λόγος συρρίκνωσης 3:1, με εσωτερική κόλλα

Θερμοσυστελλ. εύκαμπτος σωλήνας με εσωτερ. κόλλα
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ 12,7ΜΜ

Αρ. είδους 0771012700

EAN 4045727402054

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Θερμοσυστελλόμενος εύκαμπτος σωλήνας με λεπτό τοίχωμα Λόγος συρρίκνωσης 3:1, με εσωτερική κόλλα

Αρ. είδους 0771012700

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πυράντοχος (μη κολλητικός)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Αδιάβροχη μόνωση ηλεκτρικών συνδέσεων, συνδέσμων κ.λπ.

Χρώμα

Γκρι

Διάμετρος

12,0 mm

Διάμετρος (σε συρρίκνωση)

4,0 mm

Μήκος

100 mm

Πάχος τοιχώματος επένδυσης μετά τη συρρίκνωση

1,35 mm

Διηλεκτρική αντοχή

20 kV/mm

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-55 to 85 °C

Ελάχ. θερμοκρασία συρρίκνωσης

120 °C

Υλικό

Πολυολεφίνη

Επιβραδυντικό καύσης

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες