Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μεντεσές ανοιγόμενης πόρτας

Μεντεσές επίπλου με κοντά τμήματα πίρων
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 30X40X1.5MM A2

Αρ. είδους 5176053009
EAN 4056807194509

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με κοντά τμήματα κυλίνδρων
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Μήκος

40 mm

Πλάτος

30 mm

Πάχος υλικού

1,5 mm

Αριθμός οπών ανά πλευρά

2 Stck(pcs)

Απαιτούμενη διάμετρος βίδας μοριοσανίδας

3,5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες