Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ηλεκτρικό κολλητήρι με επινικελωμένο άκρο από χαλκό και φις ασφαλείας για λεπτές εργασίες κόλλησης

Ηλεκτρικό κολλητήρι, 15 W/30 W
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 30W (220V)

Αρ. είδους 071594004

EAN 4052703551903

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ηλεκτρικό κολλητήρι με επινικελωμένο άκρο από χαλκό και φις ασφαλείας για λεπτές εργασίες κόλλησης

Αρ. είδους 071594004
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
  • 15 W: Μικροηλεκτρονικά, πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων

  • 30 W: Ηλεκτρονικά, κατασκευές μοντέλων, κατασκευή συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας

Ονομαστική τάση

230 V/AC

Συχνότητα

50 Hz

Ονομαστική ισχύς

30 W

Θερμοκρασία άκρου συγκόλλησης

410 °C

Χρόνος θέρμανσης

1,5 min

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

299,000 g

Υλικό λαβής

Πλαστικό

Μήκος καλωδίου

1,5 m

Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Μύτη συγκόλλησης για ηλεκτρικό κολλητήρι

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΥΤΗ Γ.0715 940 04

x 3 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες