Σύνδεσμος εύκαμπτων σωλήνων
Σύνδεσμοι εύκαμπτων σωλήνων, ίσιοι
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΤ.ΣΩΛΗΝ.ΙΣΙΟΣ Φ3,0MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Προϊόν ανθεκτικό στη βενζίνη, το πετρέλαιο ντίζελ, το λάδι, το νερό πλύσης, το υγρό φρένων, στον πάγο κ.λπ.
- Διάφορες διαστάσεις και σχέδια, κατασκευή από ρητίνη ακεταλδεΰδης
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Εσωτερική διάμετρος (D2) | 2,5 mm |
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (D1) | 3 mm |
Μήκος (L1) | 25 mm |
Υλικό | Πολυοξυμεθυλένιο |