Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστικό πριτσίνι άνοιγμα χωρίς πίρο

Πλαστικό κλιπ συγκράτησης, ανοικτού τύπου
ΚΛΙΠ ΤΟΥΟΤΑ ΜΑΥΡΟ ΦΚΕΦ30MM N.7740

Αρ. είδους 05007740

EAN 4011231427708

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαστικό πριτσίνι άνοιγμα χωρίς πίρο

Αρ. είδους 05007740

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση με πίεση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

6-6 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

1,80-4,30 mm

Διάμετρος κεφαλής

19,60 mm

Ύψος κοπής

4,05 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

14,00 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Lexus, Toyota

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

9046709004, 904670900401

τοποθεσία εγκατάστασης

Αμάξωμα, Κοινού τύπου

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες