Πρόσθετο εντοπισμού διαρροών για σώματα καλοριφέρ
Χρωστική εντοπιστή διαρροών ψυγείου
ΠΡΟΣΘ.ΑΝΙΧΝ.ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΥΣΤ.ΨΥΞΗΣ 30ML
Αρ. είδους 0892764013
EAN 4058794933970
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μία φιάλη πρόσθετου εντοπισμού διαρροών επαρκεί για περίπου 15 λίτρα νερού
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα οποιασδήποτε συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για αξιόπιστο εντοπισμό διαρροών και μικροδιαρροών. Για όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία με συστήματα υδρόψυξης
Περιεχόμενα | 30 ml |
Βάρος περιεχομένου | 30 g |
Οσμή/άρωμα | Άοσμο |
Χρώμα | Καφέ |
Πυκνότητα | 1 g/cm³ |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!