Λάμα σπαθόσεγας, για κατασκευές, τρία αστέρια Για τούβλο/αεριομπετό
Λάμα σπαθόσεγας 3S για τούβλα/αεριομπετόν
ΛΑΜΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΔΟΜΙΚ.ΥΛΙΚ.305X12,7
Αρ. είδους 0615730512
EAN 4045989324378
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πολύ μεγάλο βήμα οδόντωσης για γρήγορα αποτελέσματα κοπής
- Πλατύ σώμα και μεγάλο πάχος τοιχώματος για υψηλή ευστάθεια
- Περιορισμός βάθους κοπής για λιγότερη διάσχιση και ασφαλή εργασία (προστασία από ανάκρουση).
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.
Στατικά τούβλων
- Αντοχή σε θλίψη: Η αντοχή σε θλίψη είναι το φορτίο θραύσης σε N/mm², με βάση τη συνολική φέρουσα επιφάνεια (περιοχή πίεσης που περιλαμβάνει τη διατομή διάτρησης). Τα τούβλα κατηγοριοποιούνται σε κατηγορίες θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 105, με βάση τη φέρουσα ικανότητα μέχρι να καταγραφεί θραύση κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
- Κατηγορίες αντοχής: Οι κατηγορίες αντοχής για τούβλα ορίζονται στο DIN 105. Η κατηγοριοποίηση διαιρείται σε επίπεδα από 2-28. Τα τούβλα υψηλής αντοχής και οι πλίνθοι καμίνων μπορούν επίσης να έχουν σημαντικά υψηλότερες αντοχές. Τα θερμομονωτικά τούβλα Poroton επιτυγχάνουν κατηγορίες αντοχής 6-12. Η θλιπτική αντοχή σκυροδέματος για το τούβλο δεν παρέχει από μόνη της πληροφορίες για τη φέρουσα ικανότητα της τοιχοποιίας, αλλά οδηγεί σε μια τιμή για τη θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας σε συνδυασμό με το κονίαμα που χρησιμοποιείται.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (L) | 305 mm |
Απόσταση δοντιών | 12,7 mm |
Πάχος | 1,5 mm |
Κατάλληλο για χρήση ειδικά | Τούβλο, Αεριομπετόν, Ινοτσιμέντο |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 0-215 mm |
Αριθμός τεμαχίων | 1 Stck(pcs) |
Σχεδίαση | Μεσαίο |
Πλάτος | 51 mm |