Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταινία κάλυψης, κανονική ποιότητα

Ταινία κάλυψης, βασική
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 30ΜΜΧ45Μ

Αρ. είδους 0992322030

EAN 5204215008997

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ταινία κάλυψης, κανονική ποιότητα

Αρ. είδους 0992322030
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
Για χρήση σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
Για βαφή, σήμανση, προστασία, συσκευασία, σφράγιση κ.λπ. μεμονωμένων πακέτων με κωδικοποίηση EAN.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αυτοκόλλητη βάση

Διαλύτης από φυσικό καουτσούκ

Υλικό πλάτης κολλητικής ταινίας

Εμποτισμένο χαρτί κρεπ

Χρώμα

Κίτρινο διαφανές

Πλάτος

30 mm

Μήκος

45 m

Πάχος

105 µm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Δυναμική αντοχή στην αποκόλληση 25 mm

8,5 N

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Όχι

Αντοχή στην υγρασία

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

12 Month / στους 20°C και υγρασία 50%

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες