Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βιδωτός σφιγκτήρας από μαλακό σίδηρο με προστατευτικά καλύμματα

Βιδωτ. σφιγκτ. από μαλακτό σίδηρο με προστατ. καλ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ 300X140MM

Αρ. είδους 071467130
EAN 4011231721660

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βιδωτός σφιγκτήρας από μαλακό σίδηρο με προστατευτικά καλύμματα

Αρ. είδους 071467130
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
Για άκαμπτη, μη ελαστική και ασφαλή σύσφιγξη με τις ράβδους από μαλακό σίδηρο υψηλής ποιότητας και τα προστατευτικά καλύμματα που δεν καταπονούν τα υλικά
  • Μεγάλη ανθεκτικότητα, διάρκεια ζωής, ευκαμψία και αντοχή στη διάβρωση χάρη στον βραχίονα σύσφιγξης από μαλακό σίδηρο με ηλεκτροστατική βαφή τύπου πούδρας

  • Βέλτιστη προσαρμογή ανάλογα με το υλικό χάρη στην κινητή πλάκα πίεσης, η οποία είναι κατασκευασμένη με διαδικασία ψυχρής εξέλασης

  • Για προστασία του υλικού, υπάρχουν προστατευτικά καλύμματα στις συρόμενες ράβδους και στα στηρίγματα σύσφιγξης, τα οποία εμποδίζουν την πρόκληση ζημιάς

  • Η ενσωματωμένη αντιολισθητική προστασία, η οποία περιλαμβάνει μια ακέφαλη βίδα που εισέρχεται στον ολισθητήρα της ράβδου, εμποδίζει τη χαλάρωση και το γλίστρημα του σφιγκτήρα

  • Για υψηλή σταθερότητα και αντοχή στη διάβρωση, η ράγα κοίλου προφίλ είναι κατασκευασμένη από ποιοτικό χάλυβα ψυχρής εξέλασης και διαθέτει επιπλέον 6-πλη ράβδωση και γαλβανισμένη επιφάνεια

  • Για μέγιστη καταπόνηση χάρη στην άτρακτο με εξελασμένο, σκληρυμένο και βαμμένο τραπεζοειδές σπείρωμα

  • Βέλτιστη μετάδοση του φορτίου χάρη στη διαχειρίσιμη, εργονομικά διαμορφωμένη και περτσινωμένη χωρίς γρέζια ξύλινη λαβή

  • Το προϊόν διατίθεται με διάφορα πλάτη σύσφιγξης και διάφορες δυνατότητες προεξοχής, οπότε είναι κατάλληλο για μεγάλη γκάμα εφαρμογών
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγ. πλάτος σύσφιγξης

300 mm

Προεξοχή (L1)

140 mm

Πλάτος προφίλ (B)

32 mm

Πάχος προφίλ (L2)

10 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες