Στεγανοποιητικό ψυγείου για όλους τους κινητήρες με συστήματα ψύξης χωρίς συστήματα φίλτρων
Τσιμούχα ψυγείου
ΣΤΕΓΑΝΟΠ.ΣΥΣΤ.ΨΥΞΗΣ ΠΑΛ.ΤΥΠΟΥ 300ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Στεγανοποιεί μόνιμα τριχοειδείς ρωγμές και διαρροής
Προστατεύει τη λειτουργία του συστήματος ψύξης από την απώλεια νερού.
Εμποδίζει την απώλεια νερού ψύξης
Προστατεύει από ζημιές στον κινητήρα.
Δεν επηρεάζει τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ψυγείων
Δεν προσβάλλει τα εξαρτήματα από καουτσούκ ή πλαστικό.
Το στεγανοποιητικό ψυγείου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν το σύστημα ψύξης διαθέτει φίλτρο βρομιάς.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Στεγανοποιεί τις τριχοειδείς ρωγμές στο ψυγείο, στο μπλοκ του κινητήρα ή στην κυλινδροκεφαλή. Υπάρχει επίσης δυνατότητα στεγανοποίησης συνδέσμων εύκαμπτων σωλήνων. Μόνιμη στεγανοποίηση τριχοειδών ρωγμών και σημείων διαρροής. Προστατεύει το κύκλωμα ψύξης και τον θάλαμο καύσης από διαρροές. Το στεγανοποιητικό ψυγείου εμποδίζει την απώλεια ψυκτικού υγρού.
Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Προσθέστε το περιεχόμενο του δοχείου στο ζεστό σύστημα ψύξης. Ανοίξτε τις βαλβίδες του ψυγείου και αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει για τουλάχιστον 10 λεπτά. Ελέγξτε ξανά τη στάθμη του ψυκτικού υγρού και τη στεγανότητα. Στα φορτηγά, χρησιμοποιήστε αναλογία ανάμειξης έως 1:100 το ανώτερο.
Περιεχόμενα | 300 ml |
Χρώμα | Πράσινο, Μπλε |
Οσμή/άρωμα | Φρουτώδες |
Χημική βάση | Αιθυλενική γλυκόλη |
Πυκνότητα | 1,01 g/cm³ |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 20°C |
Τιμή pH | 9,76 |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!