Αντικαπνικό λαδιού
Αντικαπνικό λαδιού
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤ.ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΔΙΟΥ 300ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μειώνει την κατανάλωση λαδιού με σταθεροποίηση του ιξώδους και αντισταθμίζει τις απώλειες του ιξώδους. Εμποδίζει την εμφάνιση μπλε καπνού στην εξάτμιση.
- Τα 300 ml περιεχομένου του δοχείου επαρκούν για 5 λίτρα λαδιού
Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε μοτοσικλέτες ή "γουρούνες" με συμπλέκτη λουτρού ελαίου.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χρήση σε όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Συμβατό με όλα τα λάδια κινητήρων του εμπορίου.
Μετά από την προσθήκη στο λάδι του κινητήρα, αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει μέχρι να ζεσταθεί. Το προϊόν μπορεί να προστεθεί οποιαδήποτε στιγμή.
Περιεχόμενα | 300 ml |
Χρώμα | Ανοιχτό καφέ |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Χημική βάση | Συνδυασμός προσθέτων |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 60 Month |
Πυκνότητα | 0,893 g/cm³ |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 20°C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 101 °C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!