Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό μπεκ πετρελαίου ντίζελ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣ.ΨΕΚ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 300ML

Αρ. είδους 5861011300

EAN 4050641578525

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό μπεκ πετρελαίου ντίζελ

Αρ. είδους 5861011300
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
Για τον καθαρισμό όλων των συνηθισμένων πετρελαιοκινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.

Για καθαρισμό της αντλίας και των μπεκ ψεκασμού


  • Μαλακώνει και απομακρύνει τα ιζήματα, ακόμη και σε μικροσκοπική κλίμακα

  • Εξασφαλίζει καθαρή καύση


Εξουδετερώνει και δεσμεύει το όξινο νερό από την υγροποίηση υδρατμών


  • Προστατεύει το σύστημα καυσίμου από τη διάβρωση

  • Καθαρίζει και προστατεύει από το ρεζερβουάρ έως τον θάλαμο καύσης


Βελτιώνει τον αριθμό κετανίων και μειώνει το κροτάλισμα ("πειράκια") που οφείλεται στο καύσιμο



Συμπυκνωμένο υγρό με ενεργά συστατικά και βάση συνθετικά υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται στα εγχώρια και διεθνή καύσιμα ντίζελ.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής
  • Μετά από όλες τις επισκευές στο σύστημα ψεκασμού και στον κινητήρα γενικώς

  • Μετά από όλες τις εργασίες ειδικής ρύθμισης

  • Για δυσκολίες κατά την εκκίνηση
Οδηγίες

Όταν ολοκληρωθούν γενικά όλες οι επισκευές στο σύστημα ψεκασμού και στον κινητήρα, προσθέστε τα περιεχόμενα του δοχείου στο ρεζερβουάρ. 300 ml επαρκούν για 30 έως 50 λίτρα ντίζελ. 1000 ml για 200 λίτρα.

Περιεχόμενα

300 ml

Χρώμα

Καφέ

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χημική βάση

Υδρογονάνθρακας

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Πυκνότητα

0,845 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

62 °C

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα.
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης Grip Comfort
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης Grip Comfort
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Πολύ ανθεκτικά γάντια μίας χρήσης με εξαιρετική πρόσφυση χάρη στις ειδικές προεξοχές και τη μέγιστη άνεση κατά τη χρήση, που εξασφαλίζεται από τις βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες