Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φλόγιστρο πολλαπλών χρήσεων

Φλόγιστρο γενικής χρήσης
ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 300ML

Αρ. είδους 0984900600

EAN 4065746073943

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φλόγιστρο πολλαπλών χρήσεων

Αρ. είδους 0984900600

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 4 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Περιλαμβάνεται εξάρτημα φλόγιστρου για καθαρή καύση χωρίς υπολείμματα

Οικονομικό


Εξαιρετικός λόγος τιμής/απόδοσης



Απλό


Δεν χρειάζεται συντήρηση και εξοικονομεί χώρο



Για όλες τις χρήσεις


  • Εύρος περιστροφής 360° χωρίς δυσλειτουργίες

  • Θερμοκρασία φλόγας έως 1000 °C περίπου
Ανακοίνωση

Πρέπει να αποφεύγετε την τοπική υπερθέρμανση. Προσαρμόστε την απόσταση του φλόγιστρου ανάλογα με την εφαρμογή.

Περιοχή εφαρμογής

Για επεξεργασία θερμοσυρρικνούμενων σωλήνων με τοιχώματα μεσαίου/μεγάλου πάχους, θέρμανση επενδύσεων καλωδίων, μπρουντζοκόλληση, επισκευή επίπεδων οροφών, αφαίρεση κολλημένων βιδών, κάψιμο ζιζανίων, άναμμα ψησταριών, απόψυξη, στέγνωμα κ.λπ.

Οδηγίες

Πιέστε σταθερά την κεφαλή του ψεκαστήρα επάνω στη βαλβίδα. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά πριν από τη χρήση. Πιέστε την κεφαλή του ψεκαστήρα. Ανάψτε το νέφος ψεκασμού στην άκρη του χωνιού με αναπτήρα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.

Περιεχόμενα

300 ml

Θερμοκρασία φλόγας

1000 °C

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

-10 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

50 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες