Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πάστα συναρμολόγησης

Δοχείο ψεκασμού συμπαγ. λιπαντικού υψ. επιδόσεων
ΣΠΡΕΪ ΠΑΣΤΑΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣ 300ML

Αρ. είδους 0893850
EAN 4056807134918

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πάστα συναρμολόγησης

Αρ. είδους 0893850
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
Πάστα συναρμολόγησης υψηλής απόδοσης για λίπανση "στρωσίματος"

Προστατεύει από τη φθορά και εξασφαλίζει απόλυτα ομαλή κίνηση


Η συμπαγής μεμβράνη ολίσθησης μειώνει την τριβή, εμποδίζει την υπερθέρμανση και το μάγκωμα.



Υψηλή αντοχή


  • Αντοχή στο νερό, το αλμυρό νερό, τα αραιωμένα οξέα και διαλύματα αλκαλίων

  • Η περιεκτικότητα 60% σε στερεά εξασφαλίζει αντοχή στη βενζίνη, το πετρέλαιο κ.λπ.


Αντοχή στη θερμοκρασία και την πίεση


  • Προϊόν ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -35° C έως +150° C. Δυνατότητα χρήσης σε υψηλότερες θερμοκρασίες για σύντομα χρονικά διαστήματα, σε περίπτωση μειωμένης πρόσβασης αέρα

  • Αντοχή στην πίεση έως το σημείο διαρροής όλων των γνωστών μετάλλων

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καινούργια μηχανήματα ως λιπαντικό "στρωσίματος", σε οδηγούς, σε ατράκτους με σπείρωμα, σε άξονες με πολύσφηνα, σε γρανάζια συστημάτων μετάδοσης που δέχονται μεγάλα φορτία, σε ατέρμονα γρανάζια και μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων, καθώς και σε χημικές συσκευές, σε ρουλεμάν ολίσθησης με υψηλό θερμικό και επιφανειακό φορτίο, για εξαναγκασμένη εφαρμογή κάθε είδους εξαρτημάτων, για την τοποθέτηση και την τοποθέτηση με πίεση κυλινδρικών ρουλεμάν, ροδελών, τροχών, φλαντζών, μπουζονιών και άλλων εξαρτημάτων (ολισθητήρες, βαλβίδες, στρόφιγγες). Για βαθιά διέλαση, κοχλιοτόμηση, διάτρηση και πριόνισμα. Για εργαλεία κοπής, πονταρίσματος και κάμψης.

Οδηγίες

Ανακινήστε το προϊόν πριν από τη χρήση. Ψεκάστε πάνω στην επιφάνεια και αφήστε το διάλυμα να εξατμιστεί.

Χημική βάση

Γράσο με σύνθετο ασβεστίου

Χρώμα

Μαύρο

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Πυκνότητα

0,75 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-30 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

150 °C

Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή

1100 °C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

-80 °C

Χωρίς AOX

Ναι

Υδατοδιαλυτή

Όχι

Αντίσταση σε

Αλισίβα, Αλμυρό νερό, Οξύ, Νερό

Συγκέντρωση VOC (CH)

80,78 %

Περιεχόμενα

300 ml

Δοχείο

Σπρέι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες