Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι φροντίδας και λίπανσης

Σπρέι φροντίδας και λίπανσης
ΣΠΡΕΪ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 300ML

Αρ. είδους 0893224

EAN 4050641123923

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι φροντίδας και λίπανσης

Αρ. είδους 0893224
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
Προστατεύει και συντηρεί το πλαστικά και το καουτσούκ σε οχήματα, σε τεχνικό εξοπλισμό και στο σπίτι

Πλήρως συνθετική μεμβράνη φροντίδας και λίπανσης, ανθεκτική στη βρομιά, μη λιπαρή


  • Δεν λερώνει τα ρούχα με την επαφή

  • Δεν προσκολλάται βρομιά ή σκόνη


Αντιολισθητική προστασία από την τριβή και τον θόρυβο


Εξαλείφει τους ήχους τριξίματος στα πλαστικά (διακόπτες)



Αποτελεσματική, διαρκής προστασία


  • Εκτοπίζει το νερό και την υγρασία

  • Δεν παρουσιάζει γήρανση, μαστιχοποίηση ή κολλήματα

  • Παρέχει προστασία μεγάλης διάρκειας από τις ακτίνες UV

  • Εύκολη εφαρμογή με ένα πέρασμα για εξοικονόμηση χρόνου


Σπρέι λιπαντικού φροντίδας, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες


Υψηλότερη ευστάθεια κατά το στέγνωμα με θερμότητα (καλοριφέρ) - καμία απώλεια προσκόλλησης



Γέμισμα με φιλικό προς το περιβάλλον προωθητικό αέριο



Χωρίς σιλικόνη, ρητίνη και AOX

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Συνδυασμός πλήρως συνθετικών, μη λιπαρών λαδιών χαμηλού ιξώδους με πρόσθετα για προστασία από τη γήρανση, τα στατικά φορτία και τη φθορά, ιδίως για τα πλαστικά.

Οδηγίες

Ψεκάστε ομοιόμορφα σε όλες τις επιφάνειες προς συντήρηση. Όπου χρειάζεται, σκουπίστε με ένα πανί. Διατηρήστε μια απόσταση ψεκασμού περίπου 30 cm. Μην ψεκάζετε επάνω στο τιμόνι και στα πεντάλ.

Χημική βάση

Λευκό λάδι με πρόσθετα

Στερεό λιπαντικό

0 - δεν εφαρμόζεται

Χρώμα

Διαφανές

Πυκνότητα

0,739 g/cm³

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

-80 °C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς οξέα

Ναι

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Συγκέντρωση VOC (CH)

89,56 %

Περιεχόμενα

300 ml

Δοχείο

Σπρέι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες