Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υγρό καθαρισμού πίσσας

Υγρό καθαρισμού πίσσας
ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΣΑΣ 300ML

Αρ. είδους 089026

EAN 4050641088437

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υγρό καθαρισμού πίσσας

Αρ. είδους 089026
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
Αφαιρεί αποτελεσματικά, την πίσσα, το λάδι και τις πιτσιλιές στεγανοποιητικών αμαξώματος και κοιλοτήτων από τη βαφή και το χρώμιο
  • Ισχυρό διάλυμα για αφαίρεση επίμονης βρομιάς

  • Εύκολο ξέπλυμα χάρη στη γαλακτωματοποιητική δράση

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.

Περιοχή εφαρμογής

Το καθαριστικό πίσσας έχει καλές ιδιότητες καθαρισμού χάρη στη βελτιστοποιημένη σύνθεση που περιλαμβάνει διαλύτες και χρησιμοποιείται για την αφαίρεση των ουσιών που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και άλλων ρύπων από οχήματα και μηχανήματα κάθε τύπου.

Οδηγίες

Ψεκάστε απευθείας ή εφαρμόστε στην επιφάνεια που θέλετε με ένα μουλιασμένο πανί, αφήστε το να δράσει για λίγη ώρα και αφαιρέστε το με ένα πανί ή μαλακό σφουγγάρι.

Περιεχόμενα

300 ml

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

302,333 g

Δοχείο

Κυλινδρικό δοχείο

Χημική βάση

Αλειφατικός υδρογονάνθρακας

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χρώμα

Άχρωμο

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

21 °C

Πυκνότητα/συνθήκες

0,749 g/cm³ / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

36 Month / στους 20°C

Χωρίς AOX

Ναι

Βιοδιασπώμενο

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες