Σπρέι για τριγμούς
Σπρέι για τριγμούς φρένων
ΣΠΡΕΪ ΤΡΙΓΜΩΝ ΤΑΚΑΚΙΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 300ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σπρέι για τριγμούς τακακιών φρένων
- Για προστασία μακράς διαρκείας
- Εξαλείφει τους τριγμούς των δισκόφρενων
- Μην ψεκάζετε απευθείας πάνω στα δισκόφρενα ή το υλικό τριβής
- Ψεκάστε μόνο από την πίσω πλευρά των τακακιών
Φύλλα δεδομένων(X)
Αφαιρέστε προσεκτικά, στεγνώστε και καθαρίστε τα τακάκια. Ψεκάστε διπλή στρώση με ψεκασμούς αντίθετης φοράς για να δημιουργήσετε μια ομοιόμορφη μεμβράνη. Αφήστε τα τακάκια να στεγνώσουν για 5-10 λεπτά πριν από την επανατοποθέτησή τους
Περιεχόμενα | 300 ml |
Βάρος περιεχομένου | 230,7 g |
Δοχείο | Σπρέι |
Χρώμα | Κόκκινο |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Χημική βάση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 18 Month |
Πυκνότητα | 0,769 g/cm³ |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | -60 °C |
Χωρίς AOX | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |