Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι επαφών

Σπρέι επαφών
ΣΠΡΕΪ ΕΠΑΦΩΝ 300ML

Αρ. είδους 0890100

EAN 4045989909834

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι επαφών

Αρ. είδους 0890100
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
Γρήγορη και αξιόπιστη αποκατάσταση προβλημάτων ανάφλεξης

Για χρήση ως προληπτικό μέτρο κατά προβλημάτων ανάφλεξης που προκαλούνται από την υγρασία σε οχήματα και σε άλλα συστήματα ανάφλεξης χαμηλής τάσης

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Καθαρίζει το καλώδιο ανάφλεξης, τα καπάκια και τους συνδέσμους του διανομέα

Περιεχόμενα

300 ml

Χρώμα

Ανοιχτό κίτρινο

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Χημική βάση

Ορυκτέλαιο

Πυκνότητα

0,743 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες