Συλλογή τρυπανιών HSCo DIN 338 SMART STEP 19 τεμάχια
Τρυπάνι HSCo DIN 338, SMART STEP 19 τμχ.
ΣΕΤ ΤΡΥΠ.HSCO SMARTST Φ1-10 19ΤΕΜ. ZEBRA
ZEBRA SMART STEP






Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τρυπάνι με νέο σχέδιο με κλιμακωτή γεωμετρία (από διάμ. 2,5 mm)
Σημαντικά γρηγορότερο από τα συμβατικά τρυπάνια
Σημαντικά λιγότερος κόπος σε σύγκριση με τη διάνοιξη οπών με συμβατικό πολύ μακρύ τρυπάνι
Ακριβείς κυκλικές οπές χωρίς κεντρική διάτρηση
Εξαιρετικά άνετη διάτρηση
- Δεν χρειάζεται προ-διάτρηση, σημειακή διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια χωρίς να χάνεται το κεντράρισμα
- Δυνατότητα διάτρησης με κλίση
- Απλή επαναδιάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής
- Τέλειο για διάτρηση για περτσίνια
- Ιδανικό για διάνοιξη οπών σε στρογγυλά υλικά ή σωλήνες με υψηλές απαιτήσεις κεντραρίσματος, ακρίβειας και διάρκειας ζωής, π.χ. στην κατασκευή κιγκλιδωμάτων
Στέλεχος 3 πλευρών (από διάμετρο 4 mm)
- Χωρίς συστροφή του τσοκ δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία
- Βέλτιστη μεταφορά της δύναμης
- Προστασία του τσοκ δράπανου από ζημιά
- Απαιτείται μικρή προσπάθεια για το άνοιγμα και το κλείσιμο του τσοκ δράπανου
Πρακτική θήκη συστήματος μικρών διαστάσεων, συμβατή με σύστημα ORSY®. Διαθέτει χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και εύκολο άνοιγμα
Για τυφλές οπές, θα πρέπει να παρατηρείτε την προέκταση της αιχμής διάτρησης!
Φύλλα δεδομένων(X)
- Τέλειο για διάνοιξη οπών σε στρογγυλούς σωλήνες (π.χ. κατά την κατασκευή κιγκλιδωμάτων), για διάνοιξη οπών σε μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα, για οπές περτσινιών, για διάνοιξη οπών σε λαμαρίνες και σε προφίλ με λεπτά τοιχώματα
- Ιδανικό προϊόν για υψηλή ακρίβεια, άνετο και γρήγορο τρύπημα σε συμπαγή υλικά
- Ιδανικό προϊόν για οπές μεγάλης διαμέτρου

ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ1,0 ZEBRA
ZEBRA SMART STEP
ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ1,5 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ2,5 ZEBRA
ZEBRA SMART STEP
ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ HSCO-SMARTSTEP-D2,5
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ3,0 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ3,5 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ4,0 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ4,5 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ5,0 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ5,5 ZEBRA
ZEBRA SMART STEP
ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ6,0 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ6,5 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ7,0 ZEBRA
ZEBRA SMART STEP
ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ7,5 ZEBRA
ZEBRA SMART STEP
ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ8,0 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ8,5 ZEBRA
ZEBRA SMART STEP
ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ9,0 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ9,5 ZEBRA
ZEBRA SMART STEPΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ10,0 ZEBRA
ZEBRA SMART STEP
EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-10)-0,5MM
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!