Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λιπαντικό λάδι κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα

Λιπαντικό λάδι κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα, NSF
ΛΙΠΑΝΤΙΚ.ΛΑΔΙ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜ.300ML-NSF

Αρ. είδους 08931071

EAN 4045989599332

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λιπαντικό λάδι κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα

Αρ. είδους 08931071
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
Άχρωμο ειδικό λιπαντικό με ιδιότητες ερπυσμού για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, φαρμάκων και κλινικών δοκιμών

Άχρωμο ειδικό λιπαντικό χαμηλού ιξώδους με ιδιότητες ερπυσμού


  • Εξαιρετικές λιπαντικές ιδιότητες σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στο χαμηλό ιξώδες

  • Ο εξαιρετικός ερπυσμός και το καθαριστικό αποτέλεσμα εξασφαλίζουν βέλτιστη προστασία των μηχανημάτων και των περιοχών των ιμάντων μεταφοράς που εκτίθενται σε νερό

  • Οικονομικό

  • Καμία οπτική υποβάθμιση κατά την περιστασιακή επαφή του λιπαντικού με το προϊόν


  • Άοσμο και άγευστο

  • Καλή συμβατότητα με υλικά σε διάφορες επιφάνειες, όπως αλουμίνιο, ανοξείδωτος χάλυβας, πλαστικά συμβατά με ορυκτέλαια, π.χ. PP, PE, PS, νάιλον, πολυανθρακικό γυαλί, εποξειδικά πλαστικά τζάμια με ίνες, δακτύλιοι στεγανοποίησης.

  • Εκτοπίζει το νερό

  • Βέλτιστες αντιδιαβρωτικές ιδιότητες

  • Χωρίς ρητίνες και οξέα

  • Αντοχή στη γήρανση

  • Χωρίς σιλικόνη και ΑΟΧ

  • Σε αυτό το περιβάλλον, το προϊόν μπορεί να έρχεται περιστασιακά σε επαφή με τρόφιμα

  • Δεν είναι βλαβερό για το δέρμα και τους βλεννογόνους

  • Μη τοξικό προϊόν
  • Καταχώρηση NSF H1 (αρ.: 126582), συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις H1

  • Εγκεκριμένο από την LGA (Υπηρεσία Εμπορίου της Βαυαρίας, Νυρεμβέργη, Γερμανία)
  • Καταχώρηση NSF H1 (αρ.: 126582), συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις H1

  • Εγκεκριμένο από την LGA (Υπηρεσία Εμπορίου της Βαυαρίας, Νυρεμβέργη, Γερμανία)

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Άχρωμο ειδικό λιπαντικό με ιδιότητες ερπυσμού για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, φαρμάκων και κλινικού εξοπλισμού.

Οδηγίες

Καθαρίστε και απομακρύνετε το γράσο από τα εξαρτήματα προς λίπανση. Στη συνέχεια, ψεκάστε μια λεπτή στρώση.

Χημική βάση

Ιατρικό λευκό σύμφωνα με το DAB 10

Σύστημα λίπανσης

Λάδι

Χρώμα

Διαφανές

Οσμή/άρωμα

Άοσμο

Πυκνότητα

0,86 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Συγκέντρωση VOC (CH)

22,3 g/l

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-10 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

180 °C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

200 °C

Θερμοκρασία ανάφλεξης

510 °C

Κινηματικό ιξώδες βάσης λαδιού

31 mm²/s

Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού

στους 20°C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς οξέα

Ναι

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Αντίσταση σε

Γήρανση

Περιεχόμενα

300 ml

Δοχείο

Σπρέι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Ιξώδες 31 mm²/s στους 20°C
14 mm²/s στους 40°C
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες