Ταχυσφιγκτήρας με μοχλό κατασκευή εξ ολοκλήρου από χάλυβα
Ταχυσφιγκτήρας με μοχλό από συμπαγή χάλυβα
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 300Χ140MM
Αρ. είδους 071467630
EAN 4045989013852
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υψηλή ευελιξία, καθώς ο ταχυσφιγκτήρας διατίθεται σε διάφορα πλάτη σύσφιγξης
- Ακριβής εργασία χάρη στην περιστρεφόμενη χαλύβδινη πλάκα πίεσης και τον μηχανισμό καστάνιας με λεπτομερή μέτρηση
- Εξαιρετική αντοχή στη φθορά χάρη στην πλάκα πίεσης από σκληρυμένο χάλυβα και τη συρόμενη ράβδο που είναι σφυρηλατημένη από ένα μονοκόμματο τεμάχιο, καθώς και τα δύο αυτά εξαρτήματα είναι ηλεκτροεπιμεταλλωμένα
- Μεγάλη διάρκεια ζωής του μοχλού του έκκεντρου, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από συντετηγμένο χάλυβα με υψηλή επιφανειακή σκληρότητα
- Εύκολη χρήση μόνο με το ένα χέρι
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγ. εξωτερικό πλάτος σύσφιγξης (L1 max.) | 300 mm |
Προεξοχή (L2) | 140 mm |
Πάχος προφίλ | 12 mm |
Πλάτος προφίλ (B) | 25 mm |