Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας με ένα χέρι

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ 300ΜΜ

Αρ. είδους 0714662300

EAN 4045989279166

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφιγκτήρας με ένα χέρι

Αρ. είδους 0714662300

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σφιγκτήρας, σταδιακό σφίξιμο και άνοιγμα με ένα μόνο χέρι
  • Υψηλή ευελιξία, καθώς ο ταχυσφιγκτήρας διατίθεται με διάφορες ικανότητες σύσφιγξης

  • Ασφαλής σύσφιγξη των τεμαχίων εργασίας με δύναμη σύσφιγξης έως 150 kg

  • Προϊόν κατάλληλο επίσης για στρογγυλά, μυτερά και γωνιώδη εξαρτήματα χάρη στα ελαστικοποιημένα προστατευτικά καλύμματα με εγκάρσια εγκοπή

  • Δυνατότητα μετατροπής σε σύστημα επέκτασης χωρίς εργαλεία με πάτημα ενός κουμπιού στο πάνω τμήμα του σφιγκτήρα

  • Άνετη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών και σε όλες τις σημαντικές επιλογές ρύθμισης που υπάρχουν απευθείας πάνω στη λαβή

  • Ανθεκτική σχεδίαση χάρη στις σταθερές και συρόμενες ράβδους με ενίσχυση από υαλοΐνα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δύναμη εφελκυσμού

1500 N

Προεξοχή (L2)

100 mm

Εσωτερικό πλάτος σύσφιγξης

560 mm

Μέγ. εξωτερικό πλάτος σύσφιγξης (L1 max.)

300 mm

Πλάτος προφίλ (B)

20 mm

Πάχος προφίλ

6 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1027,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες