Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ακροφύσιο μετωπικής ραφής με φλάντζα για μεταλλικά φυσίγγια 300 ml + 310 ml

Ακροφύσιο φλαντζωτής ραφής
ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ

Αρ. είδους 0891660

EAN 4045989091041

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ακροφύσιο μετωπικής ραφής με φλάντζα για μεταλλικά φυσίγγια 300 ml + 310 ml

Αρ. είδους 0891660
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
Λεπτό σπείρωμα
  • Για στεγανοποιητικό συγκολλητικό

  • Με εξαιρετικές επιλογές κοπής

  • Μήκος περίπου: 10,5 cm

  • Χρώμα: Γκρι

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Πλαστικό

Χρώμα

Γκρι

Μήκος

10,5 cm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες