Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πιστόλι στεγανοποίησης έως 300 ml 14:1

Πιστόλι χειροκίνητης εφαρμογής πίεσης, Pressfix
ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ 600ML

Αρ. είδους 0891400610

EAN 4052703965571

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πιστόλι στεγανοποίησης έως 300 ml 14:1

Αρ. είδους 0891400610
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
Για στεγανοποιητικά υλικά σε σακούλα
  • Σχέση μετάδοσης 14:1

  • Δυνατότητα άμεσης μετάδοσης ισχύος στη ράβδο προώθησης

  • Εύκολος καθαρισμός

  • Με απλό ξεβίδωμα του εμβόλου του μπλε πακέτου, κατάλληλο επίσης για επεξεργασία φυσιγγίων 290 έως 310 ml

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Σχεδίαση

Για σακούλες 600 ml

Κατάλληλη για

Σακούλα 300/600 ml

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βιδωτό πώμα Για πιστόλι εφαρμογής

ΒΙΔ ΜΕΤΑΛ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΑΥΡ

Κατάλληλο για Airquick, Druckfix, Pressfix και Juniorfix
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες