Πιστόλι στεγανοποίησης έως 300 ml 14:1
Πιστόλι χειροκίνητης εφαρμογής πίεσης, Pressfix
ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ 300ML
Αρ. είδους 0891300310
EAN 4052703965564
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σχέση μετάδοσης 14:1
- Δυνατότητα άμεσης μετάδοσης ισχύος στη ράβδο προώθησης
- Εύκολος καθαρισμός
- Με απλό ξεβίδωμα του εμβόλου του μπλε πακέτου, κατάλληλο επίσης για επεξεργασία φυσιγγίων 290 έως 310 ml
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Σχεδίαση | Για σακούλες 300 ml |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!