Ειδική λεπίδα δισκοπρίονου για μη σιδηρούχα μέταλλα
Δίσκος για δισκοπρίονο
ΔΙΣΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝ.Φ300 Ζ=96
Αρ. είδους 0611030963
EAN 4011231501262
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σχήμα δοντιού
Τραπεζοειδές δόντι/επίπεδο δόντι (TT/FT).
Μηχάνημα
Για πριόνια πάγκου, πριόνια πάνελ ή δισκοπρίονα και πριόνια φαλτσογωνιάς
Υλικά εργασίας
Υλικά προφίλ και συμπαγή υλικά από αλουμίνιο και άλλα μη σιδηρούχα υλικά, ακρυλική ρητίνη και Pertinax
Σχεδίαση
Θετική γωνία κλίσης για ευκολότερη τροφοδότηση. Αρνητική γωνία κλίσης, ιδιαίτερα κατάλληλη για προφίλ αλουμινίου με λεπτά τοιχώματα. Χάρη στο αρνητικό σχήμα δοντιού, το τεμάχιο εργασίας δεν έλκεται μέσα στη λεπίδα του πριονιού, αλλά παρέχει ελαφριά αντίσταση και επομένως οδηγείται καλύτερα με το χέρι.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Διάμετρος x πλάτος κοπής δισκοπρίονου/πάχος κύριας λεπίδας x οπή διάτρησης | 300 x 3,2 / 2,5 x 30 mm |
Αριθμός δοντιών | 96 Stck(pcs) |
Σχήμα δοντιού | Τραπεζοειδές δόντι/επίπεδο δόντι |
Γεωμετρία δοντιού | Αρνητικό |
Υλικό προς επεξεργασία | Αλουμίνιο, Μη σιδηρούχα μέταλλα, Ακρυλική ρητίνη, Pertinax |
Πλευρικές οπές | Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64) |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 6400 U/min(rpm) |
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Δισκοπρίονα με οδηγό κλίσης |