Επίπεδο κοπίδι 30-mm, εξαγ.
Επίπεδο καλέμι, εξαγωνικό
ΚΑΛΕΜΙ ΕΠΙΠΕΔΟ Φ32Χ400MM ΓΙΑ 07025751
Αρ. είδους 0647062400
EAN 4047376673359
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε σκαπτικό 16 kg MH 16-XE
Πρόσθετα εργαλεία: Bosch: GSH 16-30, Hitachi: H65 SB, Makita: HM 1303, HM 1400 και HM 1500
Μήκος | 410 mm |
Πλάτος | 35 mm |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Εξαγωνική υποδοχή 30 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!