Πλατύ καλέμι 30 mm, εξαγωνικό
Πλατύ καλέμι 6-hex
ΚΑΛΕΜΙ Φ30Χ450MM ΓΙΑ 07025751
Αρ. είδους 0647063450
EAN 4065746755160
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε ματσακόνι 16 kg MH 16-XE
Πρόσθετα εργαλεία: Bosch: GSH 16-30, Hitachi: H65 SB, Makita: HM 1303, HM 1400 και HM 1500
Μήκος | 450 mm |
Πλάτος | 75 mm |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Εξαγωνική υποδοχή 30 mm |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!