Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Χαλύβδινος γρύλος συνεργείου με διπλή αντλία 3,0 T

Υδραυλικός καροτσόγρυλος, βασικός, διπλή αντλία
ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ 3Τ

Αρ. είδους 071554 310

EAN 4056807092430

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Χαλύβδινος γρύλος συνεργείου με διπλή αντλία 3,0 T

Αρ. είδους 071554 310
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
Αποδεδειγμένη μέγιστη αξιοπιστία της υδραυλικής μονάδας, με χαρακτηριστικά που διευκολύνουν την επαγγελματική καθημερινή χρήση σε συνεργεία
  • Περιστρεφόμενοι τροχίσκοι βαρέος τύπου και ανθεκτική βάση

  • Αυτόματη προστασία από υπερφόρτωση

  • Σχεδιασμένο με λαβή 2 τεμαχίων και πρακτικό περιστροφικό μηχανισμό κλειδώματος και απελευθέρωσης για εύκολη μετακίνηση

  • Διπλή αντλία για γρήγορη ανύψωση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΜε ανυψωτική ικανότητα 3 τόνων, είναι απαραίτητος γρύλος για εφαρμογές σε SUV κ.λπ.

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

3 t

Ελάχ. ύψος (A)

130 mm

Μέγ. ύψος (B)

465 mm

Πλάτος

328 mm

Μήκος

630 mm

Ύψος

162 mm

Αριθμός ρολών

4 Stck(pcs)

Χρώμα

Κόκκινο

Υλικό

Χάλυβας

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

29,300 kg

Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Spare parts, hand tools

ΣΥΚΡΟΤΗΜΑ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ ΓΙΑ 071554 310

x 1 Ποσότητα
Spare parts, hand tools

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΙΑ 071554 310