Παξιμάδι με πριτσίνι με επίπεδη κεφαλή και ραβδωτό στέλεχος
Θολωτή κεφαλή, ανοξ. χάλ. Α2, ραβδ. στέλεχος αν.
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3,0-6,5 A2 24,0 M10

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αυξημένο κλείδωμα κατά της περιστροφής χάρη στο ραβδωτό στέλεχος
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M10 |
Μήκος (l1) | 24 mm |
Διάμετρος κεφαλής (d1) | 16 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 12,9 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,1 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1) | 3-6,0 mm |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 35280 N |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 8800 N |
Μέγ. ροπή σύσφιγξης | 39 Nm |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 13 mm |
Λεπτομέρεια στελέχους | Με ραβδωτό στέλεχος |
Τύπος κεφαλής | Θολωτή κεφαλή |