Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τυφλά στεγανά πριτσίνια, επίπεδη κεφαλή

Τυφλό περτσίνι κλ. άκρου, θολ. κεφαλή, αλουμ./A2
(ΕΠ) ΠΕΤΣΙΝΙΑ (3,0-5,0)-4X9,5

Αρ. είδους 093714095

EAN 4011231861045

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τυφλά στεγανά πριτσίνια, επίπεδη κεφαλή

Αρ. είδους 093714095

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χιτώνιο: Αλουμίνιο. Μανδρέλι: Ανοξείδωτος χάλυβας A2
  • Κεφαλή μανδρελιού πριτσινώματος συγκράτησης

  • Πολύ παχύ τοίχωμα του σώματος του πριτσινιού χάρη στο λεπτότερο μανδρέλι, το οποίο εξασφαλίζει υψηλή αντοχή διάτμησης

  • Στέλεχος πριτσινιού σε σχήμα κυπέλλου

  • Πριτσίνι ανθεκτικό στον αέρα και σε ψεκασμό νερού
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος x μήκος (Ø d1 x l1)

4 x 9,5 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

7,9 mm

Ύψος κοπής (k1)

1,4 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

3,0-5,0 mm

Υλικό του χιτωνίου

Αλουμίνιο

Υλικό του μανδρελιού

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια χιτωνίου

Απλός

Επιφάνεια του μανδρελιού

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Διάμετρος οπής διάτρησης

4,1 mm

Φορτίο διατμητικής θραύσης

1600 N

Φορτίο εφελκυστικής θραύσης

2200 N

Τύπος κεφαλής

Θολωτή κεφαλή

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πριτσιναδόρος χειρός Με μακρύ ακροφύσιο

ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ Φ3,2-4,8 ZEBRA

Για επεξεργασία τυφλών περτσινιών διαμέτρου 3,2 mm, 4 mm και 4,8 mm από αλουμίνιο, χαλκό, χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
x 1 Ποσότητα
Πριτσιναδόρος χειρός

ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ Φ2,4-4,0 ZEBRA

Για την επεξεργασία τυφλών περτσινιών 2,4 mm, 3 mm και 4 mm από αλουμίνιο, χαλκό, χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα και τυφλών πριτσινιών 5 mm από αλουμίνιο
x 1 Ποσότητα
Περτσιναδόρος χειρός

ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2,4-5

Για την επεξεργασία τυφλών περτσινιών ∅ 2,4 mm, 3 mm και 4 mm από αλουμίνιο, χαλκό, χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα και τυφλών περτσινιών ∅ 5 mm από αλουμίνιο
x 1 Ποσότητα
Εργαλείο πριτσινώματος με μοχλό HNG 26 N

ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ HNG26N-(3,0-6,4MM)

Εργαλείο τοποθέτησης τυφλών περτσινιών για επεξεργασία τυφλών πριτσινιών διαμ. 3,0-6,4 mm
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής τυφλών περτσινιών ANG 18 COMPACT M-CUBE

ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΥΦΛ. ΠΙΡΤΣΙΝΙΩΝ ANG 18 COMPACT

Για τοποθέτηση τυφλών περτσινιών διαμέτρου 2,4 έως 4,8 mm από όλα τα υλικά χωρίς σύνδεση με καλώδιο
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες