Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πάστα μπρουντζοκόλλησης αρ. 30 Με βούρτσα

Πάστα μαλακών συγκολλήσεων αρ. 30 με βούρτσα
ΠΑΣΤΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ Ν.30 ΠΙΝ.250G

Αρ. είδους 0987130

EAN 4011231896184

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πάστα μπρουντζοκόλλησης αρ. 30 Με βούρτσα

Αρ. είδους 0987130
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
  • Συλλίπασμα κατά DIN EN 29454-1/3.1.1.C

  • Συγκόλληση S-Sn 97 Cu 3 DIN EN ISO 9453 (περιεχόμενο 60% κατά βάρος)

  • Τα υπολείμματα διαλύονται με κρύο νερό
Ανακοίνωση

Τα υπολείμματα του συλλιπάσματος είναι διαβρωτικά και πρέπει να απομακρύνονται από τις εξωτερικές επιφάνειες με σκούπισμα και από τις εσωτερικές επιφάνειες με έκπλυση.

Περιοχή εφαρμογής

Έτοιμη για χρήση, μαλακή πάστα μπρουντζοκόλλησης για γάνωμα και συγκολλήσεις χαμηλής θερμοκρασίας σε εγκαταστάσεις χαλκοσωλήνων σε συνδυασμό με καλάι. Προϊόν κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρύου και ζεστού νερού με χαλκοσωλήνες σύμφωνα με τα DVGW/GW 2 και GW 7

Οδηγίες

Χρησιμοποιήστε το πινέλο για να απλώσετε την πάστα μπρουντζοκόλλησης στις επιφάνειες, τις οποίες έχετε προηγουμένως καθαρίσει με φλις καθαρισμού. Φέρτε την ένωση προς συγκόλληση ομοιόμορφα στη θερμοκρασία εργασίας (περίπου 300 ºC) και μετά προσθέστε το καλάι. Η εργασία συγκόλλησης μπορεί να γίνει είτε με φλόγα είτε με θερμαντική αντίσταση.

Βάρος περιεχομένου

250 g

Χρώμα

Γκρι

Προσδιορισμός υλικού

S-Sn97Cu3

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Πρότυπο ΕΝ

29453, 29454-1

DIN

1707, 8511

Τιμή pH

7

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

135 °C

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες