Παξιμάδι με πριτσίνι με επίπεδη κεφαλή και ραβδωτό στέλεχος
Θολωτή κεφαλή, αλουμ., ραβδωτό στέλεχος ανοιχτό
(ΕΠ) ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΑΛΟΥΜ.ΣΠΕΙΡ.ΕΠ.ΚΕΦ.Μ3
Αρ. είδους 09482003
EAN 4050641827364
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Παξιμάδια με πριτσίνι, δύο τύποι στερέωσης: Σύνδεση με πριτσίνι και πρόσθετη βιδωτή σύνδεση
- Αυτό επιτρέπει κυρίως τη χρήση βιδωτών συνδέσεων σε δομικά στοιχεία με σχετικά λεπτά τοιχώματα
Οι καθορισμένες τιμές που σχετίζονται με τη μέγιστη ελκτική δύναμη του σπειρώματος και τη μέγιστη ροπή σύσφιγξης παρέχονται απλώς για καθοδήγηση. Συνεπώς, οι πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας, την ανοχή της οπής και την τραχύτητα της επιφάνειας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Αλουμίνιο |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M3 |
Μήκος (l1) | 10,5 mm |
Διάμετρος κεφαλής (d1) | 7,0 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 4,9 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 0,9 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1) | 0,5-2,5 mm |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 2000 N |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 700 N |
Μέγ. ροπή σύσφιγξης | 2 Nm |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 5,0 mm |
Λεπτομέρεια στελέχους | Με ραβδωτό στέλεχος |
Τύπος κεφαλής | Θολωτή κεφαλή |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!