Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συλλογή με πένσες διπλής εμβάπτισης

Πένσα, συλλογή, διπλής εμβάπτισης
ΠΕΝΣΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΙΠΛ.ΕΜΒΑΠΤ.3ΤΕΜ.

Αρ. είδους 071501 561

EAN 4045989848430

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συλλογή με πένσες διπλής εμβάπτισης

Αρ. είδους 071501 561
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
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

3 Stck(pcs)

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

722,000 g

Περιλαμβάνεται το Συλλογή με πένσες διπλής εμβάπτισης:
1 x
Μυτοτσίμπιδο DIN ISO 5745

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ DIN/ISO5745 200MM

Περιγραφή:
200 mm
Ποσότητα: 1 x
1 x
Συρματοκόφτης DIN ISO 5749

ΚΟΦΤΗΣ DIN/ISO5749 180ΜΜ

Περιγραφή:
180 mm
Ποσότητα: 1 x
1 x
Πένσα πολλαπλών χρήσεων DIN ISO 5746

ΠΕΝΣΑ COMBI DIN/ISO5746 180MM

Περιγραφή:
180 mm
Για πιάσιμο, συγκράτηση και κοπή μαλακών και σκληρών συρμάτων και καλωδίων
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες