Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τηλεσκοπικό μέτρο για επαγγελματική χρήση

Τηλεσκοπικό μέτρο, για επαγγελματίες εμπόρους
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 3Μ

Αρ. είδους 0714642103

EAN 4046778047713

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τηλεσκοπικό μέτρο για επαγγελματική χρήση

Αρ. είδους 0714642103
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
Αναλογικό εργαλείο μέτρησης για κατακόρυφες και οριζόντιες μετρήσεις
  • Η γρήγορη και εύκολη μέτρηση διαδοχικών τμημάτων εξοικονομεί πολύ χρόνο

  • Εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στη συστροφή και στη διάβρωση χάρη στα τηλεσκοπικά τμήματα που είναι κατασκευασμένα από στρογγυλό αλουμίνιο

  • Το οριζόντιο και κατακόρυφο φιαλίδιο με φυσαλίδα εξαλείφει τα σφάλματα μετρήσεων κατά την τοποθέτηση του οργάνου μέτρησης

  • Εξαιρετικά εύκολη ανάγνωση του παραθύρου ενδείξεων χάρη στη σαφή μετροταινία με χιλιοστομετρική διαβάθμιση και τη μεγέθυνση των ενδείξεων στο παράθυρο

  • Μπορείτε να διαβάζετε γρήγορα τη μετρούμενη τιμή μέσω του παραθύρου ενδείξεων που μεγεθύνει τους αριθμούς

  • Ανθεκτική επικάλυψη για μεγάλη διάρκεια ζωής της μετροταινίας

  • Συμμορφώνεται με την κατηγορία ακρίβειας 2 της ΕΕ
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Το τηλεσκοπικό μέτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους κλάδους όπου απαιτούνται μετρήσεις μεγαλύτερων αποστάσεων, μετρήσεις πάνω από εμπόδια ή μετρήσεις σε εσοχές. Το τηλεσκοπικό μέτρο χρησιμοποιείται ειδικά σε κατασκευαστικά έργα, στον κλάδο της βιοτεχνίας, της διακόσμησης εσωτερικών χώρων, των ανακαινίσεων, της κηπουρικής και της διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων, καθώς και για μετρήσεις από αρχιτέκτονες σε εργοτάξια.

Ελάχ. τιμή εύρους μέτρησης μήκους (L min)

0,6 m

Μέγ. μήκους εύρους μέτρησης (L max)

3 m

Μήκος 1 m 2 m 3 m 3,5 m 5 m 8 m
Ανοχή ± 0,5 mm ± 0,7 mm ± 0,9 mm ± 1,1 mm ± 1,3 mm ± 1,9 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες