Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλειδί με καστάνια, διπλού δακτυλίου, συλλογή Μαύρο

Διπλό πολύγ. κλειδί με καστάν., συλλ., μαύρο 3τμχ.
ΣΕΤ ΔΙΠΛΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3ΤΕΜ.
ZEBRA

Αρ. είδους 0714257300
EAN 4056807482972

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

3 τεμάχια 4 μεγέθη σε ένα κλειδί με καστάνια Black Edition.
  • Λεπτή κεφαλή καστάνιας για δυσπρόσιτα σημεία

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καστάνια μύτης. Εύκολη εισαγωγή του συμπεριλαμβανόμενου προσαρμογέα μύτης 1/4 ιντσών στο κλειδί με καστάνια SW10.

  • Δυνατότητα βιδώματος: Διπλό πολύγωνο με καστάνια POWERDRIV®, λεπτή οδόντωση

  • Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

  • Επιφάνεια: Μαύρος επιχρωμιωμένος βασικός κορμός

  • Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: ίσιο

  • Εναλλαγή: Μοχλός αλλαγής μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης λειτουργίας


Περιλαμβάνει:


  • 1 x κλειδί με καστάνια, διπλού δακτυλίου, 8x10 + 12x13 mm

  • 1 x κλειδί με καστάνια, διπλού δακτυλίου, 16x17 + 18x19 mm

  • 1 προσαρμογέας μύτης 10 mm x 1/4 ίντσας, μήκος 20 mm
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

3 Stck(pcs)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες